レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)46.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)230概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11706049NWP35-38 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
43,527
47,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706058NWP35-38 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
43,589
47,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706067NWP35-38 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
43,653
48,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706076NWP35-38 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
43,716
48,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706085NWP35-38 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
43,778
48,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706094NWP35-38 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
43,840
48,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706110NWP35-38 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
43,904
48,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706119NWP35-38 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
43,967
48,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706128NWP35-38 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
44,029
48,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706137NWP35-38 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
44,092
48,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706146NWP35-38 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
44,156
48,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706155NWP35-38 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
44,218
48,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706164NWP35-38 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
44,280
48,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706180NWP35-38 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
44,344
48,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706189NWP35-38 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
44,407
48,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706198NWP35-38 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
44,469
48,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706207NWP35-38 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
44,532
48,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706216NWP35-38 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
44,596
49,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706225NWP35-38 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
44,658
49,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706234NWP35-38 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
44,720
49,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706250NWP35-38 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
44,783
49,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706259NWP35-38 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
44,847
49,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706268NWP35-38 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
44,909
49,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706277NWP35-38 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
44,972
49,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706286NWP35-38 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
45,034
49,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706295NWP35-38 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
45,098
49,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706304NWP35-38 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
45,160
49,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706320NWP35-38 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
45,223
49,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706329NWP35-38 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
45,287
49,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706338NWP35-38 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
45,349
49,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706347NWP35-38 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
45,412
49,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706356NWP35-38 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
45,474
50,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706365NWP35-38 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
45,538
50,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706374NWP35-38 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
45,600
50,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706390NWP35-38 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
45,663
50,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706399NWP35-38 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
45,725
50,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706408NWP35-38 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
45,789
50,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706417NWP35-38 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
45,852
50,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706426NWP35-38 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
45,914
50,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706435NWP35-38 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
45,978
50,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706444NWP35-38 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
46,040
50,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706460NWP35-38 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
46,103
50,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706469NWP35-38 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
46,165
50,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706478NWP35-38 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
46,229
50,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706487NWP35-38 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
46,292
50,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706496NWP35-38 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
46,354
50,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706505NWP35-38 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
46,416
51,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706514NWP35-38 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
46,480
51,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706530NWP35-38 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
46,543
51,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
11706539NWP35-38 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
46,605
51,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする