曜日別特売

レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)300概略質量(g/m)2000構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11708054NWP35-50 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
74,928
82,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708070NWP35-50 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
75,016
82,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708079NWP35-50 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
75,104
82,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708088NWP35-50 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
75,192
82,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708097NWP35-50 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
75,280
82,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708106NWP35-50 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
75,368
82,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708115NWP35-50 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
75,456
83,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708124NWP35-50 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
75,544
83,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708140NWP35-50 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
75,632
83,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708149NWP35-50 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
75,720
83,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708158NWP35-50 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
75,808
83,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708167NWP35-50 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
75,896
83,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708176NWP35-50 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
75,984
83,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708185NWP35-50 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
76,072
83,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708194NWP35-50 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
76,160
83,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708210NWP35-50 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
76,248
83,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708219NWP35-50 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
76,336
83,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708228NWP35-50 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
76,424
84,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708237NWP35-50 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
76,512
84,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708246NWP35-50 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
76,600
84,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708255NWP35-50 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
76,688
84,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708264NWP35-50 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
76,776
84,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708280NWP35-50 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
76,864
84,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708289NWP35-50 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
76,952
84,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708298NWP35-50 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
77,040
84,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708307NWP35-50 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
77,128
84,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708316NWP35-50 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
77,216
84,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708325NWP35-50 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
77,304
85,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708334NWP35-50 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
77,392
85,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708350NWP35-50 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
77,480
85,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708359NWP35-50 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
77,568
85,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708368NWP35-50 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
77,656
85,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708377NWP35-50 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
77,744
85,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708386NWP35-50 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
77,832
85,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708395NWP35-50 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
77,920
85,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708404NWP35-50 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
78,008
85,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708420NWP35-50 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
78,096
85,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708429NWP35-50 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
78,184
86,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708438NWP35-50 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
78,272
86,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708447NWP35-50 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
78,360
86,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708456NWP35-50 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
78,448
86,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708465NWP35-50 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
78,536
86,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708474NWP35-50 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
78,624
86,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708490NWP35-50 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
78,712
86,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708499NWP35-50 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
78,800
86,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708508NWP35-50 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
78,888
86,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708517NWP35-50 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
78,976
86,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708526NWP35-50 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
79,064
86,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708535NWP35-50 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
79,152
87,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
11708544NWP35-50 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
79,240
87,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする