曜日別特売

レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)23補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)140概略質量(g/m)840構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11710066NWP350-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
10,315
11,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710075NWP350-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
10,362
11,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710084NWP350-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
10,406
11,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710100NWP350-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710109NWP350-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
10,497
11,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710118NWP350-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
10,542
11,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710127NWP350-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
10,585
11,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710136NWP350-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
10,632
11,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710145NWP350-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
10,678
11,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710154NWP350-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
10,723
11,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710170NWP350-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
10,768
11,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710179NWP350-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
10,814
11,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710188NWP350-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
10,859
11,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710197NWP350-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
10,904
11,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710206NWP350-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
10,949
12,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710215NWP350-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
10,995
12,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710224NWP350-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
11,039
12,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710240NWP350-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
11,085
12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710249NWP350-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
11,130
12,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710258NWP350-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
11,176
12,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710267NWP350-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710276NWP350-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
11,265
12,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710285NWP350-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
11,311
12,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710294NWP350-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
11,356
12,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710310NWP350-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
11,403
12,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710319NWP350-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
11,446
12,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710328NWP350-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
11,492
12,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710337NWP350-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710346NWP350-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
11,584
12,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710355NWP350-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
11,628
12,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710364NWP350-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
11,673
12,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710380NWP350-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
11,719
12,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710389NWP350-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
11,763
12,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710398NWP350-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710407NWP350-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
11,854
13,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710416NWP350-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710425NWP350-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
11,945
13,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710434NWP350-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
11,991
13,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710450NWP350-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
12,035
13,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710459NWP350-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
12,081
13,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710468NWP350-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
12,126
13,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710477NWP350-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
12,171
13,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710486NWP350-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
12,217
13,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710495NWP350-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
12,262
13,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710504NWP350-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
12,307
13,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710520NWP350-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
12,352
13,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710529NWP350-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
12,398
13,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710538NWP350-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
12,443
13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710547NWP350-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
12,487
13,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11710556NWP350-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
12,533
13,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする