曜日別特売

レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)30.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11712376NWP350-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
22,381
24,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712385NWP350-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
22,474
24,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712394NWP350-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
22,568
24,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712410NWP350-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
22,661
24,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712419NWP350-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
22,754
25,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712428NWP350-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
22,847
25,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712437NWP350-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
22,939
25,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712446NWP350-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
23,034
25,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712455NWP350-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
23,127
25,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712464NWP350-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
23,219
25,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712480NWP350-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
23,312
25,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712489NWP350-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
23,405
25,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712498NWP350-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
23,498
25,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712507NWP350-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
23,592
25,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712516NWP350-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
23,685
26,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712525NWP350-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
23,778
26,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712534NWP350-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
23,871
26,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712550NWP350-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
23,963
26,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712559NWP350-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
24,058
26,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712568NWP350-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
24,151
26,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712577NWP350-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
24,243
26,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712586NWP350-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
24,336
26,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712595NWP350-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
24,429
26,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712604NWP350-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
24,523
26,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712620NWP350-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
24,616
27,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712629NWP350-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
24,709
27,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712638NWP350-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
24,802
27,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712647NWP350-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
24,895
27,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712656NWP350-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
24,989
27,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712665NWP350-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
25,082
27,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712674NWP350-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
25,175
27,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712690NWP350-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
25,267
27,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712699NWP350-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
25,360
27,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712708NWP350-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
25,453
27,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712717NWP350-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
25,547
28,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712726NWP350-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
25,640
28,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712735NWP350-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
25,733
28,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712744NWP350-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
25,826
28,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712760NWP350-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
25,919
28,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712769NWP350-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
26,013
28,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712778NWP350-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
26,106
28,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712787NWP350-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
26,199
28,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712796NWP350-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
26,291
28,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712805NWP350-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
26,384
29,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712814NWP350-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
26,479
29,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712830NWP350-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
26,571
29,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712839NWP350-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
26,664
29,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712848NWP350-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
26,757
29,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712857NWP350-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
26,850
29,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11712866NWP350-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
26,944
29,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする