曜日別特売

レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)15補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)90概略質量(g/m)380構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11716795NWP350-6 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
7,548
8,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716804NWP350-6 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
7,573
8,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716820NWP350-6 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
7,599
8,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716829NWP350-6 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
7,624
8,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716838NWP350-6 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716847NWP350-6 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
7,674
8,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716856NWP350-6 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
7,700
8,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716865NWP350-6 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
7,725
8,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716874NWP350-6 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
7,751
8,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716890NWP350-6 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716899NWP350-6 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
7,802
8,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716908NWP350-6 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
7,828
8,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716917NWP350-6 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
7,852
8,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716926NWP350-6 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
7,877
8,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716935NWP350-6 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
7,903
8,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716944NWP350-6 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
7,928
8,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716960NWP350-6 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
7,954
8,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716969NWP350-6 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716978NWP350-6 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
8,004
8,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716987NWP350-6 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
8,029
8,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
11716996NWP350-6 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
8,055
8,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717005NWP350-6 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717014NWP350-6 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
8,106
8,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717030NWP350-6 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
8,132
8,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717039NWP350-6 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
8,156
8,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717048NWP350-6 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
8,181
8,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717057NWP350-6 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
8,207
9,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717066NWP350-6 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
8,232
9,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717075NWP350-6 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
8,258
9,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717084NWP350-6 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
8,284
9,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717100NWP350-6 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
8,308
9,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717109NWP350-6 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
8,333
9,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717118NWP350-6 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717127NWP350-6 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
8,384
9,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717136NWP350-6 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
8,410
9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717145NWP350-6 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
8,436
9,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717154NWP350-6 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
8,461
9,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717170NWP350-6 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
8,485
9,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717179NWP350-6 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
8,511
9,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717188NWP350-6 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
8,536
9,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717197NWP350-6 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
8,562
9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717206NWP350-6 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717215NWP350-6 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717224NWP350-6 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717240NWP350-6 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
8,663
9,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717249NWP350-6 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
8,688
9,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717258NWP350-6 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717267NWP350-6 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717276NWP350-6 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
8,765
9,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11717285NWP350-6 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする