レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層2W/B材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96最小破壊圧力(MPa)140流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11719507NWP350-9 SUS1004=100435120200(1004~1004まで)9.5
8,279
9,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719516NWP350-9 SUS1004=100435120210(1004~1004まで)9.5
8,309
9,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719525NWP350-9 SUS1004=100435120220(1004~1004まで)9.5
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719534NWP350-9 SUS1004=100435120230(1004~1004まで)9.5
8,372
9,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719550NWP350-9 SUS1004=100435120240(1004~1004まで)9.5
8,402
9,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719559NWP350-9 SUS1004=100435120250(1004~1004まで)9.5
8,432
9,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719568NWP350-9 SUS1004=100435120260(1004~1004まで)9.5
8,464
9,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719577NWP350-9 SUS1004=100435120270(1004~1004まで)9.5
8,495
9,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719586NWP350-9 SUS1004=100435120280(1004~1004まで)9.5
8,527
9,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719595NWP350-9 SUS1004=100435120290(1004~1004まで)9.5
8,557
9,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719604NWP350-9 SUS1004=100435120300(1004~1004まで)9.5
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719620NWP350-9 SUS1004=100435120310(1004~1004まで)9.5
8,620
9,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719629NWP350-9 SUS1004=100435120320(1004~1004まで)9.5
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719638NWP350-9 SUS1004=100435120330(1004~1004まで)9.5
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719647NWP350-9 SUS1004=100435120340(1004~1004まで)9.5
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719656NWP350-9 SUS1004=100435120350(1004~1004まで)9.5
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719665NWP350-9 SUS1004=100435120360(1004~1004まで)9.5
8,773
9,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719674NWP350-9 SUS1004=100435120370(1004~1004まで)9.5
8,805
9,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719690NWP350-9 SUS1004=100435120380(1004~1004まで)9.5
8,836
9,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719699NWP350-9 SUS1004=100435120390(1004~1004まで)9.5
8,868
9,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719708NWP350-9 SUS1004=100435120400(1004~1004まで)9.5
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719717NWP350-9 SUS1004=100435120410(1004~1004まで)9.5
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719726NWP350-9 SUS1004=100435120420(1004~1004まで)9.5
8,960
9,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719735NWP350-9 SUS1004=100435120430(1004~1004まで)9.5
8,991
9,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719744NWP350-9 SUS1004=100435120440(1004~1004まで)9.5
9,021
9,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719760NWP350-9 SUS1004=100435120450(1004~1004まで)9.5
9,053
9,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719769NWP350-9 SUS1004=100435120460(1004~1004まで)9.5
9,084
9,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719778NWP350-9 SUS1004=100435120470(1004~1004まで)9.5
9,114
10,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719787NWP350-9 SUS1004=100435120480(1004~1004まで)9.5
9,146
10,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719796NWP350-9 SUS1004=100435120490(1004~1004まで)9.5
9,176
10,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719805NWP350-9 SUS1004=100435120500(1004~1004まで)9.5
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719814NWP350-9 SUS1004=100435120510(1004~1004まで)9.5
9,239
10,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719830NWP350-9 SUS1004=100435120520(1004~1004まで)9.5
9,269
10,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719839NWP350-9 SUS1004=100435120530(1004~1004まで)9.5
9,301
10,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719848NWP350-9 SUS1004=100435120540(1004~1004まで)9.5
9,332
10,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719857NWP350-9 SUS1004=100435120550(1004~1004まで)9.5
9,362
10,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719866NWP350-9 SUS1004=100435120560(1004~1004まで)9.5
9,394
10,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719875NWP350-9 SUS1004=100435120570(1004~1004まで)9.5
9,424
10,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719884NWP350-9 SUS1004=100435120580(1004~1004まで)9.5
9,455
10,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719900NWP350-9 SUS1004=100435120590(1004~1004まで)9.5
9,487
10,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719909NWP350-9 SUS1004=100435120600(1004~1004まで)9.5
9,517
10,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719918NWP350-9 SUS1004=100435120610(1004~1004まで)9.5
9,548
10,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719927NWP350-9 SUS1004=100435120620(1004~1004まで)9.5
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719936NWP350-9 SUS1004=100435120630(1004~1004まで)9.5
9,610
10,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719945NWP350-9 SUS1004=100435120640(1004~1004まで)9.5
9,642
10,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719954NWP350-9 SUS1004=100435120650(1004~1004まで)9.5
9,672
10,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719970NWP350-9 SUS1004=100435120660(1004~1004まで)9.5
9,703
10,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719979NWP350-9 SUS1004=100435120670(1004~1004まで)9.5
9,735
10,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719988NWP350-9 SUS1004=100435120680(1004~1004まで)9.5
9,765
10,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11719997NWP350-9 SUS1004=100435120690(1004~1004まで)9.5
9,796
10,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする