レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)41.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1270構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11722219NWP70-32 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
45,334
49,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722228NWP70-32 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
45,392
49,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722237NWP70-32 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
45,451
49,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722246NWP70-32 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
45,508
50,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722255NWP70-32 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
45,568
50,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722264NWP70-32 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
45,625
50,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722280NWP70-32 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
45,684
50,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722289NWP70-32 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
45,742
50,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722298NWP70-32 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
45,800
50,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722307NWP70-32 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
45,860
50,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722316NWP70-32 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
45,916
50,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722325NWP70-32 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
45,976
50,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722334NWP70-32 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
46,033
50,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722350NWP70-32 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
46,091
50,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722359NWP70-32 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
46,150
50,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722368NWP70-32 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
46,208
50,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722377NWP70-32 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
46,267
50,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722386NWP70-32 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
46,324
50,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722395NWP70-32 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
46,382
51,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722404NWP70-32 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
46,441
51,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722420NWP70-32 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
46,500
51,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722429NWP70-32 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
46,558
51,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722438NWP70-32 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
46,616
51,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722447NWP70-32 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
46,673
51,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722456NWP70-32 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
46,732
51,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722465NWP70-32 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
46,790
51,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722474NWP70-32 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
46,849
51,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722490NWP70-32 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
46,907
51,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722499NWP70-32 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
46,964
51,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722508NWP70-32 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
47,024
51,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722517NWP70-32 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
47,081
51,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722526NWP70-32 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
47,140
51,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722535NWP70-32 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
47,198
51,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722544NWP70-32 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
47,257
51,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722560NWP70-32 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
47,316
52,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722569NWP70-32 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
47,372
52,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722578NWP70-32 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
47,432
52,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722587NWP70-32 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
47,489
52,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722596NWP70-32 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
47,548
52,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722605NWP70-32 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
47,606
52,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722614NWP70-32 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
47,664
52,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722630NWP70-32 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
47,723
52,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722639NWP70-32 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
47,780
52,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722648NWP70-32 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
47,840
52,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722657NWP70-32 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
47,897
52,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722666NWP70-32 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
47,956
52,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722675NWP70-32 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
48,014
52,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722684NWP70-32 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
48,072
52,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722700NWP70-32 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
48,132
52,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722709NWP70-32 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
48,188
53,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする