レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)47.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)1450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11724224NWP70-38 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
43,989
48,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724240NWP70-38 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
44,061
48,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724249NWP70-38 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
44,133
48,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724258NWP70-38 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
44,205
48,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724267NWP70-38 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
44,277
48,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724276NWP70-38 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
44,349
48,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724285NWP70-38 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
44,421
48,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724294NWP70-38 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
44,493
48,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724310NWP70-38 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
44,565
49,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724319NWP70-38 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
44,637
49,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724328NWP70-38 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
44,709
49,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724337NWP70-38 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
44,783
49,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724346NWP70-38 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
44,855
49,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724355NWP70-38 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
44,927
49,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724364NWP70-38 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
44,999
49,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724380NWP70-38 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
45,071
49,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724389NWP70-38 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
45,143
49,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724398NWP70-38 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
45,215
49,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724407NWP70-38 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
45,287
49,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724416NWP70-38 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
45,359
49,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724425NWP70-38 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
45,431
49,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724434NWP70-38 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
45,503
50,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724450NWP70-38 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
45,575
50,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724459NWP70-38 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
45,647
50,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724468NWP70-38 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
45,719
50,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724477NWP70-38 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
45,791
50,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724486NWP70-38 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
45,863
50,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724495NWP70-38 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
45,935
50,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724504NWP70-38 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
46,007
50,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724520NWP70-38 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
46,079
50,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724529NWP70-38 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
46,151
50,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724538NWP70-38 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
46,224
50,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724547NWP70-38 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
46,296
50,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724556NWP70-38 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
46,368
51,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724565NWP70-38 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
46,440
51,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724574NWP70-38 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
46,512
51,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724590NWP70-38 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
46,584
51,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724599NWP70-38 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
46,656
51,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724608NWP70-38 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
46,728
51,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724617NWP70-38 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
46,800
51,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724626NWP70-38 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
46,872
51,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724635NWP70-38 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
46,944
51,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724644NWP70-38 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
47,016
51,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724660NWP70-38 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
47,088
51,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724669NWP70-38 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
47,160
51,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724678NWP70-38 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
47,232
51,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724687NWP70-38 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
47,304
52,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724696NWP70-38 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
47,376
52,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724705NWP70-38 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
47,448
52,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11724714NWP70-38 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
47,520
52,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする