曜日別特売

レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)2060構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11726236NWP70-50 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
76,351
83,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726245NWP70-50 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
76,468
84,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726254NWP70-50 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
76,584
84,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726270NWP70-50 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
76,700
84,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726279NWP70-50 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
76,816
84,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726288NWP70-50 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
76,933
84,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726297NWP70-50 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
77,050
84,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726306NWP70-50 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
77,165
84,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726315NWP70-50 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
77,282
85,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726324NWP70-50 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
77,399
85,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726340NWP70-50 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
77,516
85,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726349NWP70-50 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
77,631
85,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726358NWP70-50 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
77,748
85,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726367NWP70-50 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
77,864
85,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726376NWP70-50 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
77,981
85,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726385NWP70-50 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
78,098
85,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726394NWP70-50 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
78,213
86,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726410NWP70-50 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
78,330
86,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726419NWP70-50 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
78,447
86,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726428NWP70-50 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
78,564
86,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726437NWP70-50 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
78,679
86,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726446NWP70-50 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
78,796
86,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726455NWP70-50 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
78,912
86,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726464NWP70-50 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
79,029
86,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726480NWP70-50 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
79,144
87,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726489NWP70-50 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
79,261
87,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726498NWP70-50 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
79,378
87,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726507NWP70-50 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
79,495
87,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726516NWP70-50 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
79,612
87,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726525NWP70-50 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
79,727
87,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726534NWP70-50 SUS1004=1004800(1004~1004まで)
79,844
87,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726550NWP70-50 SUS1004=1004810(1004~1004まで)
79,960
87,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726559NWP70-50 SUS1004=1004820(1004~1004まで)
80,077
88,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726568NWP70-50 SUS1004=1004830(1004~1004まで)
80,192
88,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726577NWP70-50 SUS1004=1004840(1004~1004まで)
80,309
88,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726586NWP70-50 SUS1004=1004850(1004~1004まで)
80,426
88,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726595NWP70-50 SUS1004=1004860(1004~1004まで)
80,543
88,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726604NWP70-50 SUS1004=1004870(1004~1004まで)
80,658
88,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726620NWP70-50 SUS1004=1004880(1004~1004まで)
80,775
88,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726629NWP70-50 SUS1004=1004890(1004~1004まで)
80,892
88,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726638NWP70-50 SUS1004=1004900(1004~1004まで)
81,008
89,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726647NWP70-50 SUS1004=1004910(1004~1004まで)
81,125
89,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726656NWP70-50 SUS1004=1004920(1004~1004まで)
81,240
89,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726665NWP70-50 SUS1004=1004930(1004~1004まで)
81,357
89,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726674NWP70-50 SUS1004=1004940(1004~1004まで)
81,474
89,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726690NWP70-50 SUS1004=1004950(1004~1004まで)
81,591
89,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726699NWP70-50 SUS1004=1004960(1004~1004まで)
81,706
89,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726708NWP70-50 SUS1004=1004970(1004~1004まで)
81,823
90,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726717NWP70-50 SUS1004=1004980(1004~1004まで)
81,940
90,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
11726726NWP70-50 SUS1004=1004990(1004~1004まで)
82,056
90,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする