曜日別特売

レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11728248SWP140-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
8,736
9,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728257SWP140-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728266SWP140-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
8,772
9,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728275SWP140-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728284SWP140-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
8,807
9,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728300SWP140-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728309SWP140-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
8,842
9,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728318SWP140-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
8,860
9,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728327SWP140-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
8,877
9,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728336SWP140-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
8,895
9,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728345SWP140-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
8,912
9,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728354SWP140-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
8,930
9,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728370SWP140-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728379SWP140-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
8,965
9,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728388SWP140-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
8,983
9,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728397SWP140-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728406SWP140-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
9,018
9,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728415SWP140-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
9,036
9,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728424SWP140-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
9,053
9,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728440SWP140-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728449SWP140-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
9,088
9,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728458SWP140-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
9,106
10,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728467SWP140-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
9,124
10,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728476SWP140-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728485SWP140-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
9,159
10,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728494SWP140-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
9,176
10,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728510SWP140-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
9,194
10,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728519SWP140-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
9,212
10,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728528SWP140-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
9,229
10,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728537SWP140-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
9,247
10,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728546SWP140-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728555SWP140-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
9,282
10,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728564SWP140-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
9,300
10,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728580SWP140-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
9,317
10,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728589SWP140-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
9,335
10,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728598SWP140-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
9,352
10,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728607SWP140-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728616SWP140-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728625SWP140-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728634SWP140-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
9,423
10,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728650SWP140-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728659SWP140-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
9,458
10,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728668SWP140-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
9,476
10,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728677SWP140-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
9,493
10,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728686SWP140-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
9,511
10,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728695SWP140-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
9,528
10,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728704SWP140-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
9,546
10,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728720SWP140-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728729SWP140-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
9,581
10,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11728738SWP140-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
9,599
10,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする