曜日別特売

レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28補強層2W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)110概略質量(g/m)820構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11730960SWP140-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
18,608
20,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11730969SWP140-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11730978SWP140-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
18,667
20,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11730987SWP140-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
18,696
20,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11730996SWP140-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
18,725
20,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731005SWP140-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
18,755
20,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731014SWP140-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
18,784
20,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731030SWP140-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
18,813
20,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731039SWP140-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
18,842
20,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731048SWP140-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
18,872
20,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731057SWP140-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
18,901
20,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731066SWP140-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
18,930
20,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731075SWP140-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
18,959
20,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731084SWP140-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
18,989
20,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731100SWP140-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
19,018
20,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731109SWP140-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
19,047
20,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731118SWP140-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
19,075
20,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731127SWP140-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
19,106
21,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731136SWP140-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
19,135
21,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731145SWP140-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
19,163
21,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731154SWP140-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
19,192
21,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731170SWP140-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
19,223
21,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731179SWP140-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
19,251
21,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731188SWP140-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
19,280
21,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731197SWP140-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
19,311
21,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731206SWP140-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
19,339
21,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731215SWP140-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
19,368
21,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731224SWP140-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
19,397
21,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731240SWP140-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
19,427
21,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731249SWP140-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
19,456
21,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731258SWP140-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
19,485
21,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731267SWP140-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
19,514
21,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731276SWP140-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
19,544
21,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731285SWP140-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
19,573
21,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731294SWP140-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
19,602
21,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731310SWP140-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
19,631
21,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731319SWP140-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
19,661
21,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731328SWP140-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
19,690
21,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731337SWP140-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
19,719
21,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731346SWP140-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
19,747
21,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731355SWP140-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
19,778
21,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731364SWP140-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
19,807
21,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731380SWP140-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
19,835
21,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731389SWP140-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
19,864
21,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731398SWP140-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
19,895
21,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731407SWP140-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
19,923
21,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731416SWP140-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
19,952
21,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731425SWP140-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
19,983
21,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731434SWP140-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
20,011
22,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11731450SWP140-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
20,040
22,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする