曜日別特売

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)35.5補強層2W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)140概略質量(g/m)1200構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11733367SWP140-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
22,395
24,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733376SWP140-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
22,442
24,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733385SWP140-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
22,488
24,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733394SWP140-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
22,535
24,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733410SWP140-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
22,583
24,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733419SWP140-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
22,629
24,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733428SWP140-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
22,675
24,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733437SWP140-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
22,722
24,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733446SWP140-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
22,768
25,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733455SWP140-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
22,815
25,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733464SWP140-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
22,861
25,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733480SWP140-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
22,909
25,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733489SWP140-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
22,955
25,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733498SWP140-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
23,002
25,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733507SWP140-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
23,048
25,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733516SWP140-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
23,095
25,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733525SWP140-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
23,141
25,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733534SWP140-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
23,189
25,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733550SWP140-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
23,235
25,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733559SWP140-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
23,282
25,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733568SWP140-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
23,328
25,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733577SWP140-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
23,375
25,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733586SWP140-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
23,421
25,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733595SWP140-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
23,467
25,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733604SWP140-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
23,515
25,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733620SWP140-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
23,562
25,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733629SWP140-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
23,608
25,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733638SWP140-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
23,655
26,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733647SWP140-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
23,701
26,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733656SWP140-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
23,747
26,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733665SWP140-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
23,794
26,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733674SWP140-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
23,842
26,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733690SWP140-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
23,888
26,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733699SWP140-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
23,935
26,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733708SWP140-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
23,981
26,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733717SWP140-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
24,027
26,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733726SWP140-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
24,074
26,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733735SWP140-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
24,122
26,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733744SWP140-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
24,168
26,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733760SWP140-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
24,215
26,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733769SWP140-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
24,261
26,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733778SWP140-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
24,307
26,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733787SWP140-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
24,354
26,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733796SWP140-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
24,400
26,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733805SWP140-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
24,448
26,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733814SWP140-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
24,495
26,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733830SWP140-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
24,541
26,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733839SWP140-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
24,587
27,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733848SWP140-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
24,634
27,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11733857SWP140-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
24,680
27,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする