曜日別特売

レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11735774SWP140-6 SUS1004=10041445200(1004~1004まで)6.3
6,794
7,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735790SWP140-6 SUS1004=10041445210(1004~1004まで)6.3
6,805
7,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735799SWP140-6 SUS1004=10041445220(1004~1004まで)6.3
6,816
7,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735808SWP140-6 SUS1004=10041445230(1004~1004まで)6.3
6,828
7,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735817SWP140-6 SUS1004=10041445240(1004~1004まで)6.3
6,840
7,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735826SWP140-6 SUS1004=10041445250(1004~1004まで)6.3
6,852
7,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735835SWP140-6 SUS1004=10041445260(1004~1004まで)6.3
6,863
7,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735844SWP140-6 SUS1004=10041445270(1004~1004まで)6.3
6,876
7,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735860SWP140-6 SUS1004=10041445280(1004~1004まで)6.3
6,887
7,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735869SWP140-6 SUS1004=10041445290(1004~1004まで)6.3
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735878SWP140-6 SUS1004=10041445300(1004~1004まで)6.3
6,909
7,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735887SWP140-6 SUS1004=10041445310(1004~1004まで)6.3
6,922
7,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735896SWP140-6 SUS1004=10041445320(1004~1004まで)6.3
6,933
7,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735905SWP140-6 SUS1004=10041445330(1004~1004まで)6.3
6,944
7,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735914SWP140-6 SUS1004=10041445340(1004~1004まで)6.3
6,956
7,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735930SWP140-6 SUS1004=10041445350(1004~1004まで)6.3
6,968
7,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735939SWP140-6 SUS1004=10041445360(1004~1004まで)6.3
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735948SWP140-6 SUS1004=10041445370(1004~1004まで)6.3
6,991
7,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735957SWP140-6 SUS1004=10041445380(1004~1004まで)6.3
7,002
7,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735966SWP140-6 SUS1004=10041445390(1004~1004まで)6.3
7,015
7,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735975SWP140-6 SUS1004=10041445400(1004~1004まで)6.3
7,026
7,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
11735984SWP140-6 SUS1004=10041445410(1004~1004まで)6.3
7,037
7,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736000SWP140-6 SUS1004=10041445420(1004~1004まで)6.3
7,048
7,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736009SWP140-6 SUS1004=10041445430(1004~1004まで)6.3
7,061
7,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736018SWP140-6 SUS1004=10041445440(1004~1004まで)6.3
7,072
7,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736027SWP140-6 SUS1004=10041445450(1004~1004まで)6.3
7,084
7,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736036SWP140-6 SUS1004=10041445460(1004~1004まで)6.3
7,095
7,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736045SWP140-6 SUS1004=10041445470(1004~1004まで)6.3
7,108
7,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736054SWP140-6 SUS1004=10041445480(1004~1004まで)6.3
7,119
7,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736070SWP140-6 SUS1004=10041445490(1004~1004まで)6.3
7,130
7,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736079SWP140-6 SUS1004=10041445500(1004~1004まで)6.3
7,141
7,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736088SWP140-6 SUS1004=10041445510(1004~1004まで)6.3
7,154
7,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736097SWP140-6 SUS1004=10041445520(1004~1004まで)6.3
7,165
7,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736106SWP140-6 SUS1004=10041445530(1004~1004まで)6.3
7,176
7,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736115SWP140-6 SUS1004=10041445540(1004~1004まで)6.3
7,189
7,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736124SWP140-6 SUS1004=10041445550(1004~1004まで)6.3
7,200
7,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736140SWP140-6 SUS1004=10041445560(1004~1004まで)6.3
7,212
7,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736149SWP140-6 SUS1004=10041445570(1004~1004まで)6.3
7,223
7,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736158SWP140-6 SUS1004=10041445580(1004~1004まで)6.3
7,236
7,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736167SWP140-6 SUS1004=10041445590(1004~1004まで)6.3
7,247
7,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736176SWP140-6 SUS1004=10041445600(1004~1004まで)6.3
7,258
7,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736185SWP140-6 SUS1004=10041445610(1004~1004まで)6.3
7,269
7,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736194SWP140-6 SUS1004=10041445620(1004~1004まで)6.3
7,282
8,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736210SWP140-6 SUS1004=10041445630(1004~1004まで)6.3
7,293
8,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736219SWP140-6 SUS1004=10041445640(1004~1004まで)6.3
7,304
8,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736228SWP140-6 SUS1004=10041445650(1004~1004まで)6.3
7,316
8,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736237SWP140-6 SUS1004=10041445660(1004~1004まで)6.3
7,328
8,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736246SWP140-6 SUS1004=10041445670(1004~1004まで)6.3
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736255SWP140-6 SUS1004=10041445680(1004~1004まで)6.3
7,351
8,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
11736264SWP140-6 SUS1004=10041445690(1004~1004まで)6.3
7,362
8,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする