YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 9 (両端金具SUS1004)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
適合流体
一般作動油
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
補強層
1W/B
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
9.5
規格
【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
14
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
寸法Y(mm)
22
質量(g/個)
96
最小破壊圧力(MPa)
56
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11738486
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
200(1004~1004まで)
9.5
¥
7,402
¥
8,142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738495
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
210(1004~1004まで)
9.5
¥
7,415
¥
8,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738504
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
220(1004~1004まで)
9.5
¥
7,429
¥
8,172
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738520
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
230(1004~1004まで)
9.5
¥
7,442
¥
8,186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738529
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
240(1004~1004まで)
9.5
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738538
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
250(1004~1004まで)
9.5
¥
7,469
¥
8,216
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738547
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
260(1004~1004まで)
9.5
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738556
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
270(1004~1004まで)
9.5
¥
7,496
¥
8,246
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738565
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
280(1004~1004まで)
9.5
¥
7,511
¥
8,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738574
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
290(1004~1004まで)
9.5
¥
7,524
¥
8,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738590
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
300(1004~1004まで)
9.5
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738599
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
310(1004~1004まで)
9.5
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738608
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
320(1004~1004まで)
9.5
¥
7,565
¥
8,322
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738617
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
330(1004~1004まで)
9.5
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738626
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
340(1004~1004まで)
9.5
¥
7,591
¥
8,350
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738635
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
350(1004~1004まで)
9.5
¥
7,605
¥
8,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738644
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
360(1004~1004まで)
9.5
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738660
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
370(1004~1004まで)
9.5
¥
7,632
¥
8,395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738669
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
380(1004~1004まで)
9.5
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738678
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
390(1004~1004まで)
9.5
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738687
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
400(1004~1004まで)
9.5
¥
7,672
¥
8,439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738696
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
410(1004~1004まで)
9.5
¥
7,687
¥
8,456
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738705
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
420(1004~1004まで)
9.5
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738714
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
430(1004~1004まで)
9.5
¥
7,714
¥
8,485
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738730
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
440(1004~1004まで)
9.5
¥
7,727
¥
8,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738739
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
450(1004~1004まで)
9.5
¥
7,741
¥
8,515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738748
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
460(1004~1004まで)
9.5
¥
7,754
¥
8,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738757
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
470(1004~1004まで)
9.5
¥
7,768
¥
8,545
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738766
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
480(1004~1004まで)
9.5
¥
7,781
¥
8,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738775
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
490(1004~1004まで)
9.5
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738784
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
500(1004~1004まで)
9.5
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738800
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
510(1004~1004まで)
9.5
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738809
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
520(1004~1004まで)
9.5
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738818
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
530(1004~1004まで)
9.5
¥
7,848
¥
8,633
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738827
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
540(1004~1004まで)
9.5
¥
7,863
¥
8,649
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738836
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
550(1004~1004まで)
9.5
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738845
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
560(1004~1004まで)
9.5
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738854
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
570(1004~1004まで)
9.5
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738870
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
580(1004~1004まで)
9.5
¥
7,917
¥
8,709
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738879
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
590(1004~1004まで)
9.5
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738888
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
600(1004~1004まで)
9.5
¥
7,944
¥
8,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738897
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
610(1004~1004まで)
9.5
¥
7,957
¥
8,753
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738906
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
620(1004~1004まで)
9.5
¥
7,972
¥
8,769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738915
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
630(1004~1004まで)
9.5
¥
7,984
¥
8,782
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738924
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
640(1004~1004まで)
9.5
¥
7,999
¥
8,799
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738940
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
650(1004~1004まで)
9.5
¥
8,012
¥
8,813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738949
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
660(1004~1004まで)
9.5
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738958
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
670(1004~1004まで)
9.5
¥
8,039
¥
8,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738967
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
680(1004~1004まで)
9.5
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11738976
SWP140-9 SUS1004=1004
14
55
690(1004~1004まで)
9.5
¥
8,066
¥
8,873
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ