曜日別特売

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11741198SWP210-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
9,234
10,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741207SWP210-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
9,256
10,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741216SWP210-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
9,280
10,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741225SWP210-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
9,303
10,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741234SWP210-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
9,327
10,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741250SWP210-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
9,349
10,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741259SWP210-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
9,373
10,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741268SWP210-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741277SWP210-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
9,420
10,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741286SWP210-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
9,444
10,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741295SWP210-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
9,466
10,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741304SWP210-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741320SWP210-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
9,512
10,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741329SWP210-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
9,536
10,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741338SWP210-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
9,559
10,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741347SWP210-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
9,583
10,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741356SWP210-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
9,605
10,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741365SWP210-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
9,629
10,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741374SWP210-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
9,652
10,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741390SWP210-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
9,676
10,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741399SWP210-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741408SWP210-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
9,722
10,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741417SWP210-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
9,744
10,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741426SWP210-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
9,768
10,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741435SWP210-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
9,791
10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741444SWP210-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
9,815
10,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741460SWP210-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
9,837
10,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741469SWP210-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
9,861
10,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741478SWP210-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
9,884
10,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741487SWP210-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
9,908
10,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741496SWP210-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
9,930
10,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741505SWP210-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741514SWP210-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
9,978
10,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741530SWP210-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741539SWP210-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
10,024
11,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741548SWP210-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
10,047
11,052(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741557SWP210-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
10,071
11,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741566SWP210-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
10,093
11,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741575SWP210-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
10,117
11,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741584SWP210-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
10,140
11,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741600SWP210-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
10,164
11,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741609SWP210-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
10,186
11,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741618SWP210-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741627SWP210-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
10,232
11,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741636SWP210-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
10,256
11,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741645SWP210-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
10,279
11,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741654SWP210-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
10,303
11,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741670SWP210-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
10,325
11,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741679SWP210-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
10,349
11,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11741688SWP210-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
10,372
11,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする