曜日別特売

レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11743910SWP210-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
20,234
22,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743919SWP210-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
20,285
22,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743928SWP210-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
20,335
22,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743937SWP210-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
20,386
22,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743946SWP210-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
20,435
22,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743955SWP210-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
20,487
22,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743964SWP210-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
20,536
22,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743980SWP210-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
20,587
22,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743989SWP210-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
20,637
22,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11743998SWP210-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
20,687
22,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744007SWP210-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
20,738
22,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744016SWP210-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
20,787
22,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744025SWP210-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
20,839
22,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744034SWP210-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
20,888
22,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744050SWP210-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
20,939
23,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744059SWP210-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
20,989
23,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744068SWP210-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
21,040
23,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744077SWP210-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
21,090
23,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744086SWP210-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
21,141
23,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744095SWP210-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
21,191
23,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744104SWP210-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
21,240
23,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744120SWP210-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
21,291
23,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744129SWP210-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
21,341
23,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744138SWP210-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
21,392
23,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744147SWP210-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
21,442
23,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744156SWP210-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
21,493
23,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744165SWP210-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
21,543
23,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744174SWP210-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
21,594
23,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744190SWP210-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
21,643
23,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744199SWP210-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
21,695
23,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744208SWP210-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
21,744
23,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744217SWP210-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
21,795
23,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744226SWP210-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
21,845
24,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744235SWP210-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
21,895
24,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744244SWP210-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
21,946
24,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744260SWP210-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
21,995
24,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744269SWP210-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
22,047
24,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744278SWP210-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
22,096
24,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744287SWP210-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
22,147
24,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744296SWP210-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
22,197
24,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744305SWP210-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
22,248
24,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744314SWP210-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
22,298
24,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744330SWP210-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
22,349
24,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744339SWP210-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
22,399
24,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744348SWP210-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
22,450
24,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744357SWP210-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
22,499
24,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744366SWP210-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
22,549
24,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744375SWP210-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
22,600
24,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744384SWP210-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
22,650
24,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11744400SWP210-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
22,701
24,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする