YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1004)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.2
補強層
1W/B
最高使用圧力(MPa)
21
最小破壊圧力(MPa)
84
最小曲げ半径(mm)
45
概略質量(g/m)
220
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)
76
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
19
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11748530
SWP210-6 SUS1004=1004
200(1004~1004まで)
¥
7,141
¥
7,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748539
SWP210-6 SUS1004=1004
210(1004~1004まで)
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748548
SWP210-6 SUS1004=1004
220(1004~1004まで)
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748557
SWP210-6 SUS1004=1004
230(1004~1004まで)
¥
7,184
¥
7,902
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748566
SWP210-6 SUS1004=1004
240(1004~1004まで)
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748575
SWP210-6 SUS1004=1004
250(1004~1004まで)
¥
7,215
¥
7,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748584
SWP210-6 SUS1004=1004
260(1004~1004まで)
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748600
SWP210-6 SUS1004=1004
270(1004~1004まで)
¥
7,244
¥
7,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748609
SWP210-6 SUS1004=1004
280(1004~1004まで)
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748618
SWP210-6 SUS1004=1004
290(1004~1004まで)
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748627
SWP210-6 SUS1004=1004
300(1004~1004まで)
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748636
SWP210-6 SUS1004=1004
310(1004~1004まで)
¥
7,303
¥
8,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748645
SWP210-6 SUS1004=1004
320(1004~1004まで)
¥
7,317
¥
8,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748654
SWP210-6 SUS1004=1004
330(1004~1004まで)
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748670
SWP210-6 SUS1004=1004
340(1004~1004まで)
¥
7,346
¥
8,081
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748679
SWP210-6 SUS1004=1004
350(1004~1004まで)
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748688
SWP210-6 SUS1004=1004
360(1004~1004まで)
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748697
SWP210-6 SUS1004=1004
370(1004~1004まで)
¥
7,389
¥
8,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748706
SWP210-6 SUS1004=1004
380(1004~1004まで)
¥
7,404
¥
8,144
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748715
SWP210-6 SUS1004=1004
390(1004~1004まで)
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748724
SWP210-6 SUS1004=1004
400(1004~1004まで)
¥
7,434
¥
8,177
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748740
SWP210-6 SUS1004=1004
410(1004~1004まで)
¥
7,448
¥
8,193
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748749
SWP210-6 SUS1004=1004
420(1004~1004まで)
¥
7,463
¥
8,209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748758
SWP210-6 SUS1004=1004
430(1004~1004まで)
¥
7,477
¥
8,225
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748767
SWP210-6 SUS1004=1004
440(1004~1004まで)
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748776
SWP210-6 SUS1004=1004
450(1004~1004まで)
¥
7,506
¥
8,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748785
SWP210-6 SUS1004=1004
460(1004~1004まで)
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748794
SWP210-6 SUS1004=1004
470(1004~1004まで)
¥
7,536
¥
8,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748810
SWP210-6 SUS1004=1004
480(1004~1004まで)
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748819
SWP210-6 SUS1004=1004
490(1004~1004まで)
¥
7,565
¥
8,322
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748828
SWP210-6 SUS1004=1004
500(1004~1004まで)
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748837
SWP210-6 SUS1004=1004
510(1004~1004まで)
¥
7,594
¥
8,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748846
SWP210-6 SUS1004=1004
520(1004~1004まで)
¥
7,608
¥
8,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748855
SWP210-6 SUS1004=1004
530(1004~1004まで)
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748864
SWP210-6 SUS1004=1004
540(1004~1004まで)
¥
7,639
¥
8,403
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748880
SWP210-6 SUS1004=1004
550(1004~1004まで)
¥
7,653
¥
8,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748889
SWP210-6 SUS1004=1004
560(1004~1004まで)
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748898
SWP210-6 SUS1004=1004
570(1004~1004まで)
¥
7,682
¥
8,450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748907
SWP210-6 SUS1004=1004
580(1004~1004まで)
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748916
SWP210-6 SUS1004=1004
590(1004~1004まで)
¥
7,711
¥
8,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748925
SWP210-6 SUS1004=1004
600(1004~1004まで)
¥
7,725
¥
8,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748934
SWP210-6 SUS1004=1004
610(1004~1004まで)
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748950
SWP210-6 SUS1004=1004
620(1004~1004まで)
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748959
SWP210-6 SUS1004=1004
630(1004~1004まで)
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748968
SWP210-6 SUS1004=1004
640(1004~1004まで)
¥
7,784
¥
8,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748977
SWP210-6 SUS1004=1004
650(1004~1004まで)
¥
7,799
¥
8,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748986
SWP210-6 SUS1004=1004
660(1004~1004まで)
¥
7,813
¥
8,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11748995
SWP210-6 SUS1004=1004
670(1004~1004まで)
¥
7,828
¥
8,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11749004
SWP210-6 SUS1004=1004
680(1004~1004まで)
¥
7,842
¥
8,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11749020
SWP210-6 SUS1004=1004
690(1004~1004まで)
¥
7,856
¥
8,642
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ