曜日別特売

レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11753947SWP70-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
8,660
9,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11753956SWP70-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
8,674
9,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11753965SWP70-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11753974SWP70-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
8,701
9,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11753990SWP70-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11753999SWP70-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
8,728
9,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754008SWP70-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754017SWP70-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
8,756
9,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754026SWP70-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754035SWP70-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754044SWP70-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754060SWP70-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754069SWP70-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754078SWP70-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
8,839
9,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754087SWP70-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
8,852
9,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754096SWP70-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
8,866
9,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754105SWP70-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
8,879
9,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754114SWP70-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754130SWP70-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
8,908
9,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754139SWP70-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
8,920
9,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754148SWP70-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
8,935
9,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754157SWP70-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754166SWP70-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754175SWP70-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
8,975
9,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754184SWP70-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
8,989
9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754200SWP70-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
9,004
9,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754209SWP70-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754218SWP70-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754227SWP70-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
9,044
9,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754236SWP70-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
9,058
9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754245SWP70-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754254SWP70-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
9,085
9,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754270SWP70-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754279SWP70-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
9,112
10,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754288SWP70-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
9,127
10,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754297SWP70-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754306SWP70-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754315SWP70-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
9,168
10,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754324SWP70-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754340SWP70-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
9,196
10,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754349SWP70-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
9,208
10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754358SWP70-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
9,223
10,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754367SWP70-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754376SWP70-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754385SWP70-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754394SWP70-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
9,277
10,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754410SWP70-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
9,292
10,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754419SWP70-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754428SWP70-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
9,319
10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11754437SWP70-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする