曜日別特売

レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11756659SWP70-19 SUS1004=10047100300(1004~1004まで)19
18,429
20,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756668SWP70-19 SUS1004=10047100310(1004~1004まで)19
18,453
20,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756677SWP70-19 SUS1004=10047100320(1004~1004まで)19
18,475
20,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756686SWP70-19 SUS1004=10047100330(1004~1004まで)19
18,499
20,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756695SWP70-19 SUS1004=10047100340(1004~1004まで)19
18,522
20,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756704SWP70-19 SUS1004=10047100350(1004~1004まで)19
18,546
20,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756720SWP70-19 SUS1004=10047100360(1004~1004まで)19
18,568
20,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756729SWP70-19 SUS1004=10047100370(1004~1004まで)19
18,592
20,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756738SWP70-19 SUS1004=10047100380(1004~1004まで)19
18,615
20,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756747SWP70-19 SUS1004=10047100390(1004~1004まで)19
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756756SWP70-19 SUS1004=10047100400(1004~1004まで)19
18,661
20,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756765SWP70-19 SUS1004=10047100410(1004~1004まで)19
18,685
20,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756774SWP70-19 SUS1004=10047100420(1004~1004まで)19
18,707
20,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756790SWP70-19 SUS1004=10047100430(1004~1004まで)19
18,731
20,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756799SWP70-19 SUS1004=10047100440(1004~1004まで)19
18,754
20,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756808SWP70-19 SUS1004=10047100450(1004~1004まで)19
18,778
20,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756817SWP70-19 SUS1004=10047100460(1004~1004まで)19
18,800
20,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756826SWP70-19 SUS1004=10047100470(1004~1004まで)19
18,824
20,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756835SWP70-19 SUS1004=10047100480(1004~1004まで)19
18,847
20,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756844SWP70-19 SUS1004=10047100490(1004~1004まで)19
18,871
20,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756860SWP70-19 SUS1004=10047100500(1004~1004まで)19
18,893
20,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756869SWP70-19 SUS1004=10047100510(1004~1004まで)19
18,917
20,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756878SWP70-19 SUS1004=10047100520(1004~1004まで)19
18,941
20,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756887SWP70-19 SUS1004=10047100530(1004~1004まで)19
18,963
20,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756896SWP70-19 SUS1004=10047100540(1004~1004まで)19
18,987
20,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756905SWP70-19 SUS1004=10047100550(1004~1004まで)19
19,010
20,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756914SWP70-19 SUS1004=10047100560(1004~1004まで)19
19,034
20,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756930SWP70-19 SUS1004=10047100570(1004~1004まで)19
19,056
20,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756939SWP70-19 SUS1004=10047100580(1004~1004まで)19
19,080
20,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756948SWP70-19 SUS1004=10047100590(1004~1004まで)19
19,103
21,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756957SWP70-19 SUS1004=10047100600(1004~1004まで)19
19,127
21,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756966SWP70-19 SUS1004=10047100610(1004~1004まで)19
19,149
21,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756975SWP70-19 SUS1004=10047100620(1004~1004まで)19
19,173
21,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
11756984SWP70-19 SUS1004=10047100630(1004~1004まで)19
19,195
21,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757000SWP70-19 SUS1004=10047100640(1004~1004まで)19
19,219
21,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757009SWP70-19 SUS1004=10047100650(1004~1004まで)19
19,242
21,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757018SWP70-19 SUS1004=10047100660(1004~1004まで)19
19,266
21,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757027SWP70-19 SUS1004=10047100670(1004~1004まで)19
19,288
21,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757036SWP70-19 SUS1004=10047100680(1004~1004まで)19
19,312
21,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757045SWP70-19 SUS1004=10047100690(1004~1004まで)19
19,335
21,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757054SWP70-19 SUS1004=10047100700(1004~1004まで)19
19,359
21,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757070SWP70-19 SUS1004=10047100710(1004~1004まで)19
19,381
21,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757079SWP70-19 SUS1004=10047100720(1004~1004まで)19
19,405
21,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757088SWP70-19 SUS1004=10047100730(1004~1004まで)19
19,427
21,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757097SWP70-19 SUS1004=10047100740(1004~1004まで)19
19,451
21,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757106SWP70-19 SUS1004=10047100750(1004~1004まで)19
19,474
21,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757115SWP70-19 SUS1004=10047100760(1004~1004まで)19
19,498
21,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757124SWP70-19 SUS1004=10047100770(1004~1004まで)19
19,522
21,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757140SWP70-19 SUS1004=10047100780(1004~1004まで)19
19,544
21,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11757149SWP70-19 SUS1004=10047100790(1004~1004まで)19
19,568
21,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする