曜日別特売

レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11759066SWP70-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
22,012
24,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759075SWP70-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
22,047
24,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759084SWP70-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
22,080
24,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759100SWP70-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
22,114
24,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759109SWP70-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
22,149
24,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759118SWP70-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
22,182
24,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759127SWP70-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
22,216
24,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759136SWP70-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
22,251
24,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759145SWP70-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
22,283
24,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759154SWP70-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
22,318
24,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759170SWP70-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
22,351
24,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759179SWP70-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
22,385
24,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759188SWP70-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
22,420
24,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759197SWP70-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
22,453
24,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759206SWP70-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
22,487
24,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759215SWP70-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
22,522
24,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759224SWP70-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
22,554
24,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759240SWP70-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
22,588
24,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759249SWP70-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
22,623
24,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759258SWP70-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
22,657
24,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759267SWP70-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
22,689
24,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759276SWP70-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
22,724
24,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759285SWP70-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
22,758
25,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759294SWP70-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
22,793
25,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759310SWP70-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
22,826
25,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759319SWP70-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
22,859
25,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759328SWP70-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
22,894
25,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759337SWP70-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
22,928
25,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759346SWP70-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
22,960
25,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759355SWP70-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
22,995
25,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759364SWP70-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
23,029
25,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759380SWP70-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
23,062
25,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759389SWP70-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
23,097
25,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759398SWP70-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
23,130
25,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759407SWP70-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
23,165
25,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759416SWP70-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
23,199
25,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759425SWP70-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
23,232
25,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759434SWP70-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
23,267
25,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759450SWP70-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
23,301
25,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759459SWP70-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
23,334
25,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759468SWP70-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
23,368
25,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759477SWP70-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
23,401
25,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759486SWP70-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
23,435
25,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759495SWP70-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
23,470
25,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759504SWP70-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
23,503
25,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759520SWP70-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
23,537
25,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759529SWP70-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
23,572
25,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759538SWP70-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
23,605
25,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759547SWP70-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
23,640
26,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11759556SWP70-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
23,673
26,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする