YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
補強層
1W/B
最高使用圧力(MPa)
7
最小破壊圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
55
概略質量(g/m)
320
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)
96
寸法X(mm)
19
寸法Y(mm)
22
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11764185
SWP70-9 SUS1004=1004
200(1004~1004まで)
¥
7,364
¥
8,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764194
SWP70-9 SUS1004=1004
210(1004~1004まで)
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764210
SWP70-9 SUS1004=1004
220(1004~1004まで)
¥
7,386
¥
8,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764219
SWP70-9 SUS1004=1004
230(1004~1004まで)
¥
7,397
¥
8,137
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764228
SWP70-9 SUS1004=1004
240(1004~1004まで)
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764237
SWP70-9 SUS1004=1004
250(1004~1004まで)
¥
7,421
¥
8,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764246
SWP70-9 SUS1004=1004
260(1004~1004まで)
¥
7,432
¥
8,175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764255
SWP70-9 SUS1004=1004
270(1004~1004まで)
¥
7,445
¥
8,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764264
SWP70-9 SUS1004=1004
280(1004~1004まで)
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764280
SWP70-9 SUS1004=1004
290(1004~1004まで)
¥
7,468
¥
8,215
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764289
SWP70-9 SUS1004=1004
300(1004~1004まで)
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764298
SWP70-9 SUS1004=1004
310(1004~1004まで)
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764307
SWP70-9 SUS1004=1004
320(1004~1004まで)
¥
7,503
¥
8,253
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764316
SWP70-9 SUS1004=1004
330(1004~1004まで)
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764325
SWP70-9 SUS1004=1004
340(1004~1004まで)
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764334
SWP70-9 SUS1004=1004
350(1004~1004まで)
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764350
SWP70-9 SUS1004=1004
360(1004~1004まで)
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764359
SWP70-9 SUS1004=1004
370(1004~1004まで)
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764368
SWP70-9 SUS1004=1004
380(1004~1004まで)
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764377
SWP70-9 SUS1004=1004
390(1004~1004まで)
¥
7,584
¥
8,342
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764386
SWP70-9 SUS1004=1004
400(1004~1004まで)
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764395
SWP70-9 SUS1004=1004
410(1004~1004まで)
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764404
SWP70-9 SUS1004=1004
420(1004~1004まで)
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764420
SWP70-9 SUS1004=1004
430(1004~1004まで)
¥
7,631
¥
8,394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764429
SWP70-9 SUS1004=1004
440(1004~1004まで)
¥
7,642
¥
8,406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764438
SWP70-9 SUS1004=1004
450(1004~1004まで)
¥
7,653
¥
8,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764447
SWP70-9 SUS1004=1004
460(1004~1004まで)
¥
7,664
¥
8,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764456
SWP70-9 SUS1004=1004
470(1004~1004まで)
¥
7,677
¥
8,445
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764465
SWP70-9 SUS1004=1004
480(1004~1004まで)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764474
SWP70-9 SUS1004=1004
490(1004~1004まで)
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764490
SWP70-9 SUS1004=1004
500(1004~1004まで)
¥
7,711
¥
8,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764499
SWP70-9 SUS1004=1004
510(1004~1004まで)
¥
7,724
¥
8,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764508
SWP70-9 SUS1004=1004
520(1004~1004まで)
¥
7,735
¥
8,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764517
SWP70-9 SUS1004=1004
530(1004~1004まで)
¥
7,746
¥
8,521
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764526
SWP70-9 SUS1004=1004
540(1004~1004まで)
¥
7,759
¥
8,535
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764535
SWP70-9 SUS1004=1004
550(1004~1004まで)
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764544
SWP70-9 SUS1004=1004
560(1004~1004まで)
¥
7,781
¥
8,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764560
SWP70-9 SUS1004=1004
570(1004~1004まで)
¥
7,792
¥
8,571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764569
SWP70-9 SUS1004=1004
580(1004~1004まで)
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764578
SWP70-9 SUS1004=1004
590(1004~1004まで)
¥
7,816
¥
8,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764587
SWP70-9 SUS1004=1004
600(1004~1004まで)
¥
7,828
¥
8,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764596
SWP70-9 SUS1004=1004
610(1004~1004まで)
¥
7,839
¥
8,623
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764605
SWP70-9 SUS1004=1004
620(1004~1004まで)
¥
7,852
¥
8,637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764614
SWP70-9 SUS1004=1004
630(1004~1004まで)
¥
7,863
¥
8,649
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764630
SWP70-9 SUS1004=1004
640(1004~1004まで)
¥
7,874
¥
8,661
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764639
SWP70-9 SUS1004=1004
650(1004~1004まで)
¥
7,885
¥
8,674
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764648
SWP70-9 SUS1004=1004
660(1004~1004まで)
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764657
SWP70-9 SUS1004=1004
670(1004~1004まで)
¥
7,909
¥
8,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764666
SWP70-9 SUS1004=1004
680(1004~1004まで)
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11764675
SWP70-9 SUS1004=1004
690(1004~1004まで)
¥
7,932
¥
8,725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ