曜日別特売

レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)250構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/個)
六角対辺(mm)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11766897L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】96、【アダプタ】95X:19、Y:22、アダプタ:27200(1005~1005まで)
10,928
12,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766906L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27210(1005~1005まで)
10,940
12,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766915L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27220(1005~1005まで)
10,951
12,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766924L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27230(1005~1005まで)
10,962
12,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766940L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27240(1005~1005まで)
10,975
12,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766949L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27250(1005~1005まで)
10,986
12,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766958L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27260(1005~1005まで)
10,997
12,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766967L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27270(1005~1005まで)
11,010
12,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766976L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27280(1005~1005まで)
11,021
12,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766985L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27290(1005~1005まで)
11,032
12,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
11766994L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27300(1005~1005まで)
11,044
12,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767010L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27310(1005~1005まで)
11,056
12,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767019L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27320(1005~1005まで)
11,068
12,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767028L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27330(1005~1005まで)
11,079
12,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767037L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27340(1005~1005まで)
11,090
12,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767046L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27350(1005~1005まで)
11,103
12,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767055L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27360(1005~1005まで)
11,114
12,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767064L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27370(1005~1005まで)
11,125
12,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767080L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27380(1005~1005まで)
11,136
12,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767089L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27390(1005~1005まで)
11,149
12,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767098L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27400(1005~1005まで)
11,160
12,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767107L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27410(1005~1005まで)
11,172
12,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767116L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27420(1005~1005まで)
11,183
12,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767125L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27430(1005~1005まで)
11,196
12,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767134L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27440(1005~1005まで)
11,207
12,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767150L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27450(1005~1005まで)
11,218
12,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767159L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27460(1005~1005まで)
11,229
12,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767168L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27470(1005~1005まで)
11,242
12,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767177L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27480(1005~1005まで)
11,253
12,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767186L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27490(1005~1005まで)
11,264
12,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767195L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27500(1005~1005まで)
11,276
12,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767204L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27510(1005~1005まで)
11,288
12,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767220L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27520(1005~1005まで)
11,300
12,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767229L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27530(1005~1005まで)
11,311
12,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767238L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27540(1005~1005まで)
11,324
12,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767247L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27550(1005~1005まで)
11,335
12,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767256L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27560(1005~1005まで)
11,346
12,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767265L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27570(1005~1005まで)
11,357
12,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767274L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27580(1005~1005まで)
11,370
12,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767290L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27590(1005~1005まで)
11,381
12,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767299L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27600(1005~1005まで)
11,392
12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767308L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27610(1005~1005まで)
11,404
12,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767317L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27620(1005~1005まで)
11,416
12,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767326L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27630(1005~1005まで)
11,428
12,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767335L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27640(1005~1005まで)
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767344L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27650(1005~1005まで)
11,450
12,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767360L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27660(1005~1005まで)
11,463
12,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767369L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27670(1005~1005まで)
11,474
12,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767378L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27680(1005~1005まで)
11,485
12,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
11767387L35-12 SUS1005+1009=1005+1009【金具】167、【アダプタ】95X:22、Y:27、アダプタ:27690(1005~1005まで)
11,496
12,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする