曜日別特売

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11785070NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370500(1005~1005まで)50.8
167,005
183,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785079NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370510(1005~1005まで)50.8
167,172
183,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785088NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370520(1005~1005まで)50.8
167,338
184,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785097NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370530(1005~1005まで)50.8
167,504
184,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785106NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370540(1005~1005まで)50.8
167,671
184,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785115NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370550(1005~1005まで)50.8
167,837
184,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785124NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370560(1005~1005まで)50.8
168,004
184,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785140NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370570(1005~1005まで)50.8
168,170
184,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785149NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370580(1005~1005まで)50.8
168,336
185,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785158NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370590(1005~1005まで)50.8
168,503
185,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785167NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370600(1005~1005まで)50.8
168,668
185,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785176NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370610(1005~1005まで)50.8
168,834
185,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785185NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370620(1005~1005まで)50.8
169,000
185,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785194NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370630(1005~1005まで)50.8
169,167
186,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785210NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370640(1005~1005まで)50.8
169,333
186,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785219NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370650(1005~1005まで)50.8
169,500
186,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785228NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370660(1005~1005まで)50.8
169,666
186,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785237NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370670(1005~1005まで)50.8
169,832
186,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785246NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370680(1005~1005まで)50.8
169,999
186,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785255NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370690(1005~1005まで)50.8
170,165
187,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785264NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370700(1005~1005まで)50.8
170,332
187,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785280NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370710(1005~1005まで)50.8
170,498
187,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785289NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370720(1005~1005まで)50.8
170,664
187,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785298NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370730(1005~1005まで)50.8
170,831
187,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785307NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370740(1005~1005まで)50.8
170,997
188,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785316NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370750(1005~1005まで)50.8
171,164
188,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785325NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370760(1005~1005まで)50.8
171,330
188,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785334NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370770(1005~1005まで)50.8
171,496
188,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785350NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370780(1005~1005まで)50.8
171,663
188,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785359NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370790(1005~1005まで)50.8
171,829
189,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785368NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370800(1005~1005まで)50.8
171,994
189,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785377NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370810(1005~1005まで)50.8
172,160
189,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785386NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370820(1005~1005まで)50.8
172,327
189,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785395NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370830(1005~1005まで)50.8
172,493
189,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785404NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370840(1005~1005まで)50.8
172,660
189,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785420NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370850(1005~1005まで)50.8
172,826
190,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785429NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370860(1005~1005まで)50.8
172,992
190,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785438NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370870(1005~1005まで)50.8
173,159
190,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785447NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370880(1005~1005まで)50.8
173,325
190,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785456NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370890(1005~1005まで)50.8
173,492
190,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785465NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370900(1005~1005まで)50.8
173,658
191,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785474NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370910(1005~1005まで)50.8
173,824
191,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785490NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370920(1005~1005まで)50.8
173,991
191,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785499NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370930(1005~1005まで)50.8
174,157
191,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785508NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370940(1005~1005まで)50.8
174,324
191,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785517NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370950(1005~1005まで)50.8
174,490
191,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785526NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370960(1005~1005まで)50.8
174,656
192,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785535NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370970(1005~1005まで)50.8
174,823
192,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785544NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370980(1005~1005まで)50.8
174,989
192,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11785560NWP140-50 SUS1005+1009=1005+100914370990(1005~1005まで)50.8
175,156
192,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする