曜日別特売

レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170最小破壊圧力(MPa)14流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11808364NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100300(1005~1005まで)19
22,938
25,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808380NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100310(1005~1005まで)19
22,960
25,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808389NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100320(1005~1005まで)19
22,984
25,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808398NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100330(1005~1005まで)19
23,008
25,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808407NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100340(1005~1005まで)19
23,031
25,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808416NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100350(1005~1005まで)19
23,055
25,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808425NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100360(1005~1005まで)19
23,077
25,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808434NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100370(1005~1005まで)19
23,101
25,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808450NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100380(1005~1005まで)19
23,125
25,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808459NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100390(1005~1005まで)19
23,147
25,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808468NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100400(1005~1005まで)19
23,171
25,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808477NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100410(1005~1005まで)19
23,194
25,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808486NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100420(1005~1005まで)19
23,218
25,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808495NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100430(1005~1005まで)19
23,240
25,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808504NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100440(1005~1005まで)19
23,264
25,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808520NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100450(1005~1005まで)19
23,288
25,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808529NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100460(1005~1005まで)19
23,311
25,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808538NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100470(1005~1005まで)19
23,335
25,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808547NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100480(1005~1005まで)19
23,357
25,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808556NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100490(1005~1005まで)19
23,381
25,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808565NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100500(1005~1005まで)19
23,403
25,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808574NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100510(1005~1005まで)19
23,427
25,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808590NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100520(1005~1005まで)19
23,451
25,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808599NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100530(1005~1005まで)19
23,474
25,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808608NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100540(1005~1005まで)19
23,498
25,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808617NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100550(1005~1005まで)19
23,520
25,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808626NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100560(1005~1005まで)19
23,544
25,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808635NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100570(1005~1005まで)19
23,568
25,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808644NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100580(1005~1005まで)19
23,591
25,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808660NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100590(1005~1005まで)19
23,615
25,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808669NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100600(1005~1005まで)19
23,637
26,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808678NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100610(1005~1005まで)19
23,661
26,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808687NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100620(1005~1005まで)19
23,683
26,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808696NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100630(1005~1005まで)19
23,707
26,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808705NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100640(1005~1005まで)19
23,731
26,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808714NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100650(1005~1005まで)19
23,754
26,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808730NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100660(1005~1005まで)19
23,778
26,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808739NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100670(1005~1005まで)19
23,800
26,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808748NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100680(1005~1005まで)19
23,824
26,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808757NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100690(1005~1005まで)19
23,848
26,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808766NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100700(1005~1005まで)19
23,871
26,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808775NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100710(1005~1005まで)19
23,895
26,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808784NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100720(1005~1005まで)19
23,917
26,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808800NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100730(1005~1005まで)19
23,941
26,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808809NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100740(1005~1005まで)19
23,963
26,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808818NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100750(1005~1005まで)19
23,987
26,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808827NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100760(1005~1005まで)19
24,011
26,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808836NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100770(1005~1005まで)19
24,034
26,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808845NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100780(1005~1005まで)19
24,058
26,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11808854NWP35-19 SUS1005+1009=1005+10093.5100790(1005~1005まで)19
24,080
26,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする