曜日別特売

レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)300概略質量(g/m)2000構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11817209NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
99,216
109,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817218NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
99,304
109,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817227NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
99,392
109,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817236NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
99,480
109,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817245NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
99,568
109,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817254NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
99,656
109,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817270NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
99,744
109,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817279NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
99,832
109,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817288NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
99,920
109,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817297NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
100,008
110,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817306NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
100,096
110,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817315NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
100,184
110,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817324NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
100,272
110,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817340NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
100,360
110,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817349NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
100,448
110,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817358NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
100,536
110,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817367NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
100,624
110,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817376NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
100,712
110,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817385NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
100,800
110,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817394NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
100,888
110,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817410NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009700(1005~1005まで)
100,976
111,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817419NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009710(1005~1005まで)
101,064
111,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817428NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009720(1005~1005まで)
101,152
111,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817437NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009730(1005~1005まで)
101,240
111,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817446NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009740(1005~1005まで)
101,328
111,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817455NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009750(1005~1005まで)
101,416
111,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817464NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009760(1005~1005まで)
101,504
111,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817480NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009770(1005~1005まで)
101,592
111,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817489NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009780(1005~1005まで)
101,680
111,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817498NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009790(1005~1005まで)
101,768
111,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817507NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009800(1005~1005まで)
101,856
112,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817516NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009810(1005~1005まで)
101,944
112,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817525NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009820(1005~1005まで)
102,032
112,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817534NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009830(1005~1005まで)
102,120
112,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817550NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009840(1005~1005まで)
102,208
112,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817559NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009850(1005~1005まで)
102,296
112,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817568NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009860(1005~1005まで)
102,384
112,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817577NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009870(1005~1005まで)
102,472
112,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817586NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009880(1005~1005まで)
102,560
112,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817595NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009890(1005~1005まで)
102,648
112,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817604NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009900(1005~1005まで)
102,736
113,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817620NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009910(1005~1005まで)
102,824
113,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817629NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009920(1005~1005まで)
102,912
113,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817638NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009930(1005~1005まで)
103,000
113,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817647NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009940(1005~1005まで)
103,088
113,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817656NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009950(1005~1005まで)
103,176
113,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817665NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009960(1005~1005まで)
103,264
113,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817674NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009970(1005~1005まで)
103,352
113,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817690NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009980(1005~1005まで)
103,440
113,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
11817699NWP35-50 SUS1005+1009=1005+1009990(1005~1005まで)
103,528
113,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする