曜日別特売

レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11828655NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
10,004
11,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828664NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
10,034
11,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828680NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828689NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
10,096
11,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828698NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
10,127
11,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828707NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
10,157
11,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828716NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
10,189
11,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828725NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
10,220
11,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828734NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
10,252
11,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828750NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
10,282
11,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828759NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
10,312
11,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828768NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
10,344
11,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828777NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
10,375
11,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828786NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
10,405
11,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828795NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
10,437
11,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828804NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
10,468
11,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828820NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
10,498
11,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828829NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
10,530
11,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828838NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
10,560
11,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828847NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
10,592
11,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828856NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
10,623
11,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828865NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
10,653
11,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828874NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
10,685
11,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828890NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
10,716
11,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828899NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828908NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
10,778
11,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828917NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
10,808
11,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828926NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
10,839
11,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828935NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
10,871
11,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828944NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
10,901
11,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828960NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
10,932
12,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828969NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
10,964
12,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828978NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
10,994
12,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828987NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
11,026
12,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11828996NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
11,056
12,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829005NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
11,087
12,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829014NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829030NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
11,149
12,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829039NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
11,180
12,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829048NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
11,212
12,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829057NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
11,242
12,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829066NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
11,272
12,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829075NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
11,304
12,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829084NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
11,335
12,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829100NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
11,367
12,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829109NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
11,397
12,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829118NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
11,428
12,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829127NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
11,460
12,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829136NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
11,490
12,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11829145NWP350-9 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
11,520
12,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする