曜日別特売

レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)47.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)1450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11833379NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
59,125
65,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833388NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
59,197
65,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833397NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
59,269
65,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833406NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
59,341
65,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833415NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
59,413
65,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833424NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
59,485
65,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833440NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
59,557
65,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833449NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
59,629
65,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833458NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
59,701
65,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833467NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
59,773
65,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833476NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
59,845
65,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833485NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
59,919
65,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833494NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
59,991
65,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833510NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
60,063
66,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833519NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
60,135
66,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833528NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
60,207
66,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833537NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
60,279
66,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833546NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
60,351
66,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833555NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
60,423
66,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833564NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
60,495
66,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833580NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009700(1005~1005まで)
60,567
66,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833589NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009710(1005~1005まで)
60,639
66,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833598NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009720(1005~1005まで)
60,711
66,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833607NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009730(1005~1005まで)
60,783
66,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833616NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009740(1005~1005まで)
60,855
66,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833625NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009750(1005~1005まで)
60,927
67,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833634NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009760(1005~1005まで)
60,999
67,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833650NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009770(1005~1005まで)
61,071
67,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833659NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009780(1005~1005まで)
61,143
67,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833668NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009790(1005~1005まで)
61,215
67,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833677NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009800(1005~1005まで)
61,287
67,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833686NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009810(1005~1005まで)
61,360
67,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833695NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009820(1005~1005まで)
61,432
67,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833704NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009830(1005~1005まで)
61,504
67,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833720NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009840(1005~1005まで)
61,576
67,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833729NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009850(1005~1005まで)
61,648
67,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833738NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009860(1005~1005まで)
61,720
67,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833747NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009870(1005~1005まで)
61,792
67,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833756NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009880(1005~1005まで)
61,864
68,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833765NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009890(1005~1005まで)
61,936
68,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833774NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009900(1005~1005まで)
62,008
68,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833790NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009910(1005~1005まで)
62,080
68,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833799NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009920(1005~1005まで)
62,152
68,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833808NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009930(1005~1005まで)
62,224
68,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833817NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009940(1005~1005まで)
62,296
68,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833826NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009950(1005~1005まで)
62,368
68,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833835NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009960(1005~1005まで)
62,440
68,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833844NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009970(1005~1005まで)
62,512
68,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833860NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009980(1005~1005まで)
62,584
68,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
11833869NWP70-38 SUS1005+1009=1005+1009990(1005~1005まで)
62,656
68,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする