曜日別特売

レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層2W/B材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11835384NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370500(1005~1005まで)50.8
100,639
110,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835400NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370510(1005~1005まで)50.8
100,756
110,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835409NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370520(1005~1005まで)50.8
100,872
110,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835418NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370530(1005~1005まで)50.8
100,988
111,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835427NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370540(1005~1005まで)50.8
101,104
111,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835436NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370550(1005~1005まで)50.8
101,221
111,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835445NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370560(1005~1005まで)50.8
101,338
111,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835454NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370570(1005~1005まで)50.8
101,453
111,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835470NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370580(1005~1005まで)50.8
101,570
111,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835479NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370590(1005~1005まで)50.8
101,687
111,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835488NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370600(1005~1005まで)50.8
101,804
111,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835497NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370610(1005~1005まで)50.8
101,919
112,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835506NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370620(1005~1005まで)50.8
102,036
112,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835515NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370630(1005~1005まで)50.8
102,152
112,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835524NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370640(1005~1005まで)50.8
102,269
112,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835540NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370650(1005~1005まで)50.8
102,386
112,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835549NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370660(1005~1005まで)50.8
102,501
112,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835558NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370670(1005~1005まで)50.8
102,618
112,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835567NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370680(1005~1005まで)50.8
102,735
113,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835576NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370690(1005~1005まで)50.8
102,852
113,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835585NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370700(1005~1005まで)50.8
102,967
113,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835594NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370710(1005~1005まで)50.8
103,084
113,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835610NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370720(1005~1005まで)50.8
103,200
113,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835619NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370730(1005~1005まで)50.8
103,317
113,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835628NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370740(1005~1005まで)50.8
103,432
113,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835637NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370750(1005~1005まで)50.8
103,549
113,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835646NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370760(1005~1005まで)50.8
103,666
114,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835655NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370770(1005~1005まで)50.8
103,783
114,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835664NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370780(1005~1005まで)50.8
103,900
114,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835680NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370790(1005~1005まで)50.8
104,015
114,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835689NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370800(1005~1005まで)50.8
104,132
114,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835698NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370810(1005~1005まで)50.8
104,248
114,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835707NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370820(1005~1005まで)50.8
104,365
114,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835716NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370830(1005~1005まで)50.8
104,480
114,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835725NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370840(1005~1005まで)50.8
104,597
115,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835734NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370850(1005~1005まで)50.8
104,714
115,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835750NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370860(1005~1005まで)50.8
104,831
115,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835759NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370870(1005~1005まで)50.8
104,946
115,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835768NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370880(1005~1005まで)50.8
105,063
115,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835777NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370890(1005~1005まで)50.8
105,180
115,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835786NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370900(1005~1005まで)50.8
105,296
115,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835795NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370910(1005~1005まで)50.8
105,413
115,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835804NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370920(1005~1005まで)50.8
105,528
116,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835820NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370930(1005~1005まで)50.8
105,645
116,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835829NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370940(1005~1005まで)50.8
105,762
116,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835838NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370950(1005~1005まで)50.8
105,879
116,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835847NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370960(1005~1005まで)50.8
105,994
116,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835856NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370970(1005~1005まで)50.8
106,111
116,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835865NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370980(1005~1005まで)50.8
106,228
116,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
11835874NWP70-50 SUS1005+1009=1005+10097370990(1005~1005まで)50.8
106,344
116,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする