レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11837396SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
11,271
12,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837405SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
11,288
12,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837414SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
11,306
12,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837430SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
11,324
12,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837439SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
11,341
12,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837448SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
11,359
12,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837457SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
11,376
12,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837466SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
11,394
12,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837475SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
11,412
12,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837484SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
11,429
12,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837500SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
11,447
12,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837509SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
11,464
12,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837518SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
11,482
12,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837527SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
11,500
12,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837536SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
11,517
12,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837545SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
11,535
12,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837554SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
11,552
12,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837570SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
11,570
12,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837579SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
11,588
12,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837588SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837597SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
11,623
12,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837606SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
11,640
12,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837615SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
11,658
12,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837624SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
11,676
12,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837640SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
11,693
12,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837649SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
11,711
12,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837658SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
11,728
12,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837667SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
11,746
12,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837676SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
11,764
12,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837685SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837694SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
11,799
12,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837710SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
11,816
12,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837719SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
11,834
13,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837728SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
11,852
13,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837737SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
11,869
13,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837746SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
11,887
13,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837755SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
11,904
13,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837764SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
11,922
13,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837780SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
11,940
13,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837789SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
11,957
13,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837798SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
11,975
13,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837807SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
11,992
13,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837816SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
12,010
13,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837825SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
12,028
13,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837834SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
12,045
13,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837850SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
12,063
13,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837859SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
12,080
13,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837868SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
12,098
13,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837877SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
12,116
13,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11837886SWP140-12 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
12,133
13,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする