曜日別特売

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)35.5補強層2W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)140概略質量(g/m)1200構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11842515SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
29,541
32,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842524SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
29,587
32,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842540SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
29,634
32,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842549SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
29,680
32,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842558SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
29,728
32,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842567SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
29,775
32,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842576SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
29,821
32,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842585SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
29,867
32,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842594SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
29,914
32,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842610SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
29,960
32,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842619SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
30,007
33,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842628SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
30,055
33,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842637SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
30,101
33,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842646SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
30,147
33,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842655SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
30,194
33,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842664SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
30,240
33,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842680SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
30,287
33,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842689SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
30,335
33,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842698SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
30,381
33,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842707SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
30,427
33,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842716SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
30,474
33,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842725SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
30,520
33,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842734SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
30,567
33,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842750SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
30,613
33,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842759SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
30,661
33,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842768SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
30,707
33,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842777SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
30,754
33,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842786SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
30,800
33,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842795SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
30,847
33,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842804SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
30,893
33,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842820SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
30,939
34,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842829SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
30,987
34,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842838SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
31,034
34,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842847SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
31,080
34,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842856SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
31,127
34,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842865SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
31,173
34,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842874SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
31,219
34,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842890SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
31,267
34,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842899SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
31,314
34,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842908SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
31,360
34,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842917SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009700(1005~1005まで)
31,407
34,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842926SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009710(1005~1005まで)
31,453
34,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842935SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009720(1005~1005まで)
31,499
34,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842944SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009730(1005~1005まで)
31,546
34,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842960SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009740(1005~1005まで)
31,594
34,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842969SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009750(1005~1005まで)
31,640
34,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842978SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009760(1005~1005まで)
31,687
34,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842987SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009770(1005~1005まで)
31,733
34,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
11842996SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009780(1005~1005まで)
31,779
34,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11843005SWP140-25 SUS1005+1009=1005+1009790(1005~1005まで)
31,826
35,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする