曜日別特売

レベックス SWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)55概略質量(g/m)320構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11847634SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
9,127
10,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847650SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847659SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847668SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
9,167
10,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847677SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847686SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
9,194
10,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847695SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
9,208
10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847704SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
9,221
10,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847720SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847729SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
9,248
10,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847738SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
9,263
10,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847747SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
9,276
10,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847756SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847765SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
9,303
10,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847774SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
9,316
10,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847790SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847799SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
9,343
10,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847808SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
9,357
10,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847817SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847826SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
9,384
10,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847835SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847844SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
9,412
10,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847860SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
9,424
10,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847869SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
9,439
10,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847878SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
9,452
10,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847887SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
9,466
10,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847896SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
9,479
10,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847905SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
9,493
10,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847914SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
9,506
10,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847930SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
9,520
10,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847939SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
9,533
10,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847948SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
9,546
10,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847957SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
9,560
10,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847966SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
9,573
10,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847975SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11847984SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848000SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
9,615
10,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848009SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
9,628
10,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848018SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
9,642
10,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848027SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
9,655
10,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848036SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
9,669
10,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848045SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
9,682
10,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848054SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
9,696
10,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848070SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
9,709
10,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848079SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
9,724
10,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848088SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
9,736
10,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848097SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
9,751
10,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848106SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
9,764
10,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848115SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
9,776
10,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11848124SWP140-9 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
9,791
10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする