曜日別特売

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1400構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11855465SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
31,331
34,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855474SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
31,400
34,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855490SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
31,467
34,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855499SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
31,536
34,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855508SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
31,603
34,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855517SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
31,672
34,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855526SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
31,739
34,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855535SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
31,808
34,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855544SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
31,875
35,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855560SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
31,943
35,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855569SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
32,011
35,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855578SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
32,079
35,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855587SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
32,147
35,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855596SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
32,215
35,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855605SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
32,283
35,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855614SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
32,351
35,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855630SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
32,419
35,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855639SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
32,487
35,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855648SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
32,555
35,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855657SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
32,623
35,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855666SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
32,690
35,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855675SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
32,759
36,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855684SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
32,826
36,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855700SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
32,895
36,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855709SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
32,962
36,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855718SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
33,031
36,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855727SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
33,098
36,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855736SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
33,167
36,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855745SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
33,234
36,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855754SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
33,303
36,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855770SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
33,370
36,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855779SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
33,439
36,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855788SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
33,506
36,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855797SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
33,573
36,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855806SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
33,642
37,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855815SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
33,709
37,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855824SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
33,778
37,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855840SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
33,845
37,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855849SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
33,914
37,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855858SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
33,981
37,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855867SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009700(1005~1005まで)
34,050
37,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855876SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009710(1005~1005まで)
34,117
37,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855885SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009720(1005~1005まで)
34,186
37,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855894SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009730(1005~1005まで)
34,253
37,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855910SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009740(1005~1005まで)
34,322
37,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855919SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009750(1005~1005まで)
34,389
37,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855928SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009760(1005~1005まで)
34,456
37,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855937SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009770(1005~1005まで)
34,525
37,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855946SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009780(1005~1005まで)
34,592
38,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11855955SWP210-25 SUS1005+1009=1005+1009790(1005~1005まで)
34,661
38,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする