曜日別特売

レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11860390SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
9,559
10,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860399SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860408SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
9,599
10,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860417SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
9,618
10,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860426SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
9,637
10,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860435SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
9,656
10,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860444SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
9,676
10,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860460SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
9,695
10,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860469SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
9,714
10,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860478SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
9,733
10,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860487SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
9,752
10,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860496SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
9,773
10,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860505SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
9,792
10,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860514SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
9,812
10,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860530SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
9,831
10,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860539SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
9,850
10,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860548SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
9,869
10,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860557SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
9,888
10,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860566SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
9,908
10,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860575SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
9,927
10,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860584SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
9,946
10,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860600SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
9,967
10,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860609SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
9,986
10,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860618SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
10,005
11,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860627SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
10,024
11,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860636SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
10,044
11,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860645SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
10,063
11,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860654SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
10,082
11,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860670SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
10,101
11,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860679SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
10,120
11,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860688SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
10,140
11,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860697SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
10,160
11,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860706SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
10,180
11,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860715SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
10,199
11,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860724SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860740SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
10,237
11,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860749SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
10,256
11,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860758SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
10,276
11,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860767SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
10,295
11,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860776SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
10,314
11,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860785SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
10,333
11,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860794SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
10,354
11,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860810SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
10,373
11,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860819SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
10,392
11,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860828SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
10,412
11,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860837SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
10,431
11,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860846SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860855SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
10,469
11,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860864SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
10,488
11,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
11860880SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
10,508
11,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする