曜日別特売

レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層1W/B材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11863095SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770200(1005~1005まで)12.7
11,194
12,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863104SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770210(1005~1005まで)12.7
11,208
12,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863120SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770220(1005~1005まで)12.7
11,221
12,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863129SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770230(1005~1005まで)12.7
11,236
12,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863138SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770240(1005~1005まで)12.7
11,248
12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863147SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770250(1005~1005まで)12.7
11,263
12,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863156SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770260(1005~1005まで)12.7
11,277
12,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863165SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770270(1005~1005まで)12.7
11,290
12,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863174SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770280(1005~1005まで)12.7
11,304
12,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863190SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770290(1005~1005まで)12.7
11,317
12,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863199SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770300(1005~1005まで)12.7
11,332
12,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863208SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770310(1005~1005まで)12.7
11,344
12,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863217SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770320(1005~1005まで)12.7
11,359
12,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863226SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770330(1005~1005まで)12.7
11,373
12,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863235SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770340(1005~1005まで)12.7
11,386
12,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863244SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770350(1005~1005まで)12.7
11,400
12,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863260SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770360(1005~1005まで)12.7
11,413
12,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863269SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770370(1005~1005まで)12.7
11,428
12,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863278SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770380(1005~1005まで)12.7
11,442
12,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863287SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770390(1005~1005まで)12.7
11,455
12,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863296SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770400(1005~1005まで)12.7
11,469
12,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863305SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770410(1005~1005まで)12.7
11,482
12,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863314SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770420(1005~1005まで)12.7
11,496
12,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863330SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770430(1005~1005まで)12.7
11,509
12,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863339SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770440(1005~1005まで)12.7
11,524
12,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863348SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770450(1005~1005まで)12.7
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863357SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770460(1005~1005まで)12.7
11,551
12,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863366SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770470(1005~1005まで)12.7
11,565
12,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863375SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770480(1005~1005まで)12.7
11,578
12,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863384SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770490(1005~1005まで)12.7
11,592
12,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863400SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770500(1005~1005まで)12.7
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863409SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770510(1005~1005まで)12.7
11,620
12,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863418SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770520(1005~1005まで)12.7
11,634
12,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863427SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770530(1005~1005まで)12.7
11,647
12,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863436SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770540(1005~1005まで)12.7
11,661
12,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863445SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770550(1005~1005まで)12.7
11,674
12,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863454SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770560(1005~1005まで)12.7
11,688
12,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863470SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770570(1005~1005まで)12.7
11,703
12,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863479SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770580(1005~1005まで)12.7
11,716
12,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863488SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770590(1005~1005まで)12.7
11,730
12,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863497SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770600(1005~1005まで)12.7
11,743
12,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863506SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770610(1005~1005まで)12.7
11,757
12,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863515SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770620(1005~1005まで)12.7
11,770
12,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863524SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770630(1005~1005まで)12.7
11,784
12,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863540SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770640(1005~1005まで)12.7
11,799
12,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863549SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770650(1005~1005まで)12.7
11,812
12,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863558SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770660(1005~1005まで)12.7
11,826
13,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863567SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770670(1005~1005まで)12.7
11,839
13,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863576SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770680(1005~1005まで)12.7
11,853
13,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11863585SWP70-12 SUS1005+1009=1005+1009770690(1005~1005まで)12.7
11,868
13,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする