レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11870628SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009200(1005~1005まで)
8,223
9,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870637SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009210(1005~1005まで)
8,236
9,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870646SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009220(1005~1005まで)
8,248
9,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870655SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009230(1005~1005まで)
8,261
9,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870664SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009240(1005~1005まで)
8,274
9,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870680SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009250(1005~1005まで)
8,286
9,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870689SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009260(1005~1005まで)
8,299
9,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870698SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009270(1005~1005まで)
8,311
9,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870707SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009280(1005~1005まで)
8,325
9,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870716SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009290(1005~1005まで)
8,337
9,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870725SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009300(1005~1005まで)
8,350
9,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870734SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009310(1005~1005まで)
8,362
9,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870750SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009320(1005~1005まで)
8,375
9,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870759SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009330(1005~1005まで)
8,388
9,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870768SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009340(1005~1005まで)
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870777SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009350(1005~1005まで)
8,413
9,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870786SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009360(1005~1005まで)
8,425
9,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870795SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009370(1005~1005まで)
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870804SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009380(1005~1005まで)
8,452
9,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870820SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009390(1005~1005まで)
8,464
9,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870829SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009400(1005~1005まで)
8,476
9,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870838SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009410(1005~1005まで)
8,489
9,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870847SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009420(1005~1005まで)
8,502
9,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870856SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009430(1005~1005まで)
8,514
9,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870865SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009440(1005~1005まで)
8,527
9,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870874SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009450(1005~1005まで)
8,539
9,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870890SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009460(1005~1005まで)
8,554
9,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870899SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009470(1005~1005まで)
8,566
9,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870908SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009480(1005~1005まで)
8,579
9,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870917SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009490(1005~1005まで)
8,591
9,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870926SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009500(1005~1005まで)
8,603
9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870935SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009510(1005~1005まで)
8,616
9,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870944SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009520(1005~1005まで)
8,628
9,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870960SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009530(1005~1005まで)
8,641
9,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870969SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009540(1005~1005まで)
8,653
9,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870978SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009550(1005~1005まで)
8,668
9,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870987SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009560(1005~1005まで)
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11870996SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009570(1005~1005まで)
8,693
9,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871005SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009580(1005~1005まで)
8,705
9,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871014SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009590(1005~1005まで)
8,718
9,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871030SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009600(1005~1005まで)
8,731
9,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871039SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009610(1005~1005まで)
8,742
9,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871048SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009620(1005~1005まで)
8,755
9,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871057SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009630(1005~1005まで)
8,767
9,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871066SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009640(1005~1005まで)
8,782
9,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871075SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009650(1005~1005まで)
8,794
9,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871084SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009660(1005~1005まで)
8,807
9,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871100SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009670(1005~1005まで)
8,819
9,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871109SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009680(1005~1005まで)
8,832
9,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
11871118SWP70-6 SUS1005+1009=1005+1009690(1005~1005まで)
8,845
9,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする