BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。

用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Y1(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1187640431EA04CZRc1/452292213010(推奨)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1187642031EA06CZRc3/854322718526(推奨)
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1187642931EA08CZRc1/264403036045(推奨)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1187643831EA12CZRc3/483483663080(推奨)
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
1187644731EA16CZRc11015541940140(推奨)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする