BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。カラーが下がる状態で使用すると、カップラーが不用意に分離し、流体が噴出する恐れがあり危険です。
※31EA02Cは相手ネジは必ずRねじを御使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Y1(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11876456
31EA02C-XXZ
Rp1/8
43
22
14
70
6(推奨)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
52日以内出荷
返品不可
11876465
31EA04C-XXZ
Rc1/4
51
29
22
130
15(推奨)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
11876474
31EA06C-XXZ
Rc3/8
51
29
24
140
15(推奨)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
11876490
31EA08C-XXZ
Rc1/2
71
42
32
350
45(推奨)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
11876499
31EA12C-XXZ
Rc3/4
94
48
36
710
80(推奨)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
11876508
31EA16C-XXZ
Rc1
110
57
41
850
140(推奨)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください