BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。カラーが下がる状態で使用すると、カップラーが不用意に分離し、流体が噴出する恐れがあり危険です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Y1(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11876517
31EA04CZ-XXZ
Rc1/4
52
29
22
130
10(推奨)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
11876526
31EA06CZ-XXZ
Rc3/8
54
32
27
185
26(推奨)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
11876535
31EA08CZ-XXZ
Rc1/2
64
40
30
360
45(推奨)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
11876544
31EA12CZ-XXZ
Rc3/4
83
48
36
630
80(推奨)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
11876560
31EA16CZ-XXZ
Rc1
101
55
41
940
140(推奨)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください