BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。

用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Y2(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1187656932EA04CZRc1/43510195010(推奨)
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
1187657832EA06CZRc3/83613246026(推奨)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1187658732EA08CZRc1/24111278045(推奨)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1187659632EA12CZRc3/456193622080(推奨)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1187660532EA16CZRc1672241350140(推奨)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする