BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ

BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。

用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-30~100材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
ねじサイズ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Y1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1187661431AA06C27.515(推奨)Rc3/8512924140
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1187663031AA08C27.545(推奨)Rc1/2714232350
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1187663931AA12C27.580(推奨)Rc3/4944936710
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1187664831AA16C27.5140(推奨)Rc11105741850
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする