BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)
27.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Y1(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11876657
31AA06C-XXZ
Rc3/8
51
29
24
140
15(推奨)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
11876666
31AA08C-XXZ
Rc1/2
71
42
32
350
45(推奨)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
11876675
31AA12C-XXZ
Rc3/4
94
49
36
710
80(推奨)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
11876684
31AA16C-XXZ
Rc1
110
57
41
850
140(推奨)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください