BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)
27.5
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Y2(mm)
質量(g)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11876700
32AA06C
Rc3/8
37
11
24
55
15(推奨)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
11876709
32AA08C
Rc1/2
41
11
27
80
45(推奨)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
11876718
32AA12C
Rc3/4
57
18
36
170
80(推奨)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
11876727
32AA16C
Rc1
67
25
41
265
140(推奨)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください