BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途
油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
68.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
32
寸法Y1(mm)
24
質量(g)
200
最大流量(L/min)
15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。ボディーとノーズが分離するおそれが有り危険です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11876736
31JCA06C-XXZ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください