レベックス L35 12 (両端金具SUS1005)

レベックス L35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)250構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g/個)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11891156L35-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)961922
オープン
8,394
9,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891165L35-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)1672227
オープン
8,405
9,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891174L35-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)1672227
オープン
8,416
9,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891190L35-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)1672227
オープン
8,428
9,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891199L35-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)1672227
オープン
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891208L35-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)1672227
オープン
8,452
9,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891217L35-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)1672227
オープン
8,463
9,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891226L35-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)1672227
オープン
8,476
9,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891235L35-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)1672227
オープン
8,487
9,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891244L35-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)1672227
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891260L35-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)1672227
オープン
8,509
9,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891269L35-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)1672227
オープン
8,522
9,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891278L35-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)1672227
オープン
8,533
9,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891287L35-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)1672227
オープン
8,544
9,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891296L35-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)1672227
オープン
8,556
9,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891305L35-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)1672227
オープン
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891314L35-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)1672227
オープン
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891330L35-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)1672227
オープン
8,591
9,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891339L35-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)1672227
オープン
8,602
9,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891348L35-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)1672227
オープン
8,615
9,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891357L35-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)1672227
オープン
8,626
9,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891366L35-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)1672227
オープン
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891375L35-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)1672227
オープン
8,648
9,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891384L35-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)1672227
オープン
8,661
9,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891400L35-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)1672227
オープン
8,672
9,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891409L35-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)1672227
オープン
8,684
9,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891418L35-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)1672227
オープン
8,695
9,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891427L35-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)1672227
オープン
8,708
9,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891436L35-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)1672227
オープン
8,719
9,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891445L35-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)1672227
オープン
8,730
9,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891454L35-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)1672227
オープン
8,741
9,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891470L35-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)1672227
オープン
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891479L35-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)1672227
オープン
8,765
9,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891488L35-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)1672227
オープン
8,776
9,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891497L35-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)1672227
オープン
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891506L35-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)1672227
オープン
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891515L35-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)1672227
オープン
8,812
9,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891524L35-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)1672227
オープン
8,823
9,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891540L35-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)1672227
オープン
8,836
9,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891549L35-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)1672227
オープン
8,847
9,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891558L35-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)1672227
オープン
8,858
9,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891567L35-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)1672227
オープン
8,869
9,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891576L35-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)1672227
オープン
8,882
9,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891585L35-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)1672227
オープン
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891594L35-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)1672227
オープン
8,904
9,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891610L35-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)1672227
オープン
8,916
9,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891619L35-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)1672227
オープン
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891628L35-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)1672227
オープン
8,940
9,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891637L35-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)1672227
オープン
8,951
9,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891646L35-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)1672227
オープン
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする