レベックス L35 19 (両端金具SUS1005)

レベックス L35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)27補強層1Y/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)480構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11894270L35-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
17,928
19,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894279L35-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
17,949
19,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894288L35-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
17,968
19,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894297L35-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
17,987
19,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894306L35-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
18,007
19,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894315L35-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
18,026
19,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894324L35-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
18,045
19,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894340L35-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
18,064
19,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894349L35-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
18,083
19,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894358L35-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
18,103
19,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894367L35-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
18,122
19,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894376L35-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
18,143
19,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894385L35-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
18,162
19,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894394L35-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
18,181
19,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894410L35-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
18,200
20,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894419L35-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
18,219
20,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894428L35-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
18,239
20,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894437L35-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
18,258
20,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894446L35-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
18,277
20,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894455L35-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
18,296
20,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894464L35-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
18,315
20,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894480L35-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
18,336
20,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894489L35-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
18,355
20,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894498L35-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
18,375
20,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894507L35-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
18,394
20,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894516L35-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
18,413
20,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894525L35-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
18,432
20,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894534L35-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
18,451
20,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894550L35-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
18,471
20,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894559L35-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
18,490
20,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894568L35-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
18,509
20,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894577L35-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
18,530
20,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894586L35-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
18,549
20,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894595L35-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
18,568
20,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894604L35-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
18,587
20,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894620L35-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
18,607
20,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894629L35-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
18,626
20,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894638L35-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
18,645
20,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894647L35-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
18,664
20,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894656L35-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
18,683
20,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894665L35-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
18,703
20,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894674L35-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
18,723
20,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894690L35-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
18,743
20,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894699L35-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
18,762
20,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894708L35-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
18,781
20,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894717L35-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
18,800
20,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894726L35-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
18,819
20,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894735L35-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
18,839
20,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894744L35-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
18,858
20,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11894760L35-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
18,877
20,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする