YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス L35 6 (両端金具SUS1005)
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.7
補強層
2Y/S
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小破壊圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
65
概略質量(g/m)
135
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)
76
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
19
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
311
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11899084
L35-6 SUS1005=1005
200(1005~1005まで)
オープン
¥
6,453
¥
7,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899100
L35-6 SUS1005=1005
210(1005~1005まで)
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899109
L35-6 SUS1005=1005
220(1005~1005まで)
オープン
¥
6,464
¥
7,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899118
L35-6 SUS1005=1005
230(1005~1005まで)
オープン
¥
6,471
¥
7,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899127
L35-6 SUS1005=1005
240(1005~1005まで)
オープン
¥
6,477
¥
7,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899136
L35-6 SUS1005=1005
250(1005~1005まで)
オープン
¥
6,482
¥
7,130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899145
L35-6 SUS1005=1005
260(1005~1005まで)
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899154
L35-6 SUS1005=1005
270(1005~1005まで)
オープン
¥
6,495
¥
7,145
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899170
L35-6 SUS1005=1005
280(1005~1005まで)
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899179
L35-6 SUS1005=1005
290(1005~1005まで)
オープン
¥
6,506
¥
7,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899188
L35-6 SUS1005=1005
300(1005~1005まで)
オープン
¥
6,511
¥
7,162
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899197
L35-6 SUS1005=1005
310(1005~1005まで)
オープン
¥
6,517
¥
7,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899206
L35-6 SUS1005=1005
320(1005~1005まで)
オープン
¥
6,524
¥
7,176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899215
L35-6 SUS1005=1005
330(1005~1005まで)
オープン
¥
6,528
¥
7,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899224
L35-6 SUS1005=1005
340(1005~1005まで)
オープン
¥
6,535
¥
7,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899240
L35-6 SUS1005=1005
350(1005~1005まで)
オープン
¥
6,541
¥
7,195
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899249
L35-6 SUS1005=1005
360(1005~1005まで)
オープン
¥
6,546
¥
7,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899258
L35-6 SUS1005=1005
370(1005~1005まで)
オープン
¥
6,552
¥
7,207
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899267
L35-6 SUS1005=1005
380(1005~1005まで)
オープン
¥
6,557
¥
7,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899276
L35-6 SUS1005=1005
390(1005~1005まで)
オープン
¥
6,564
¥
7,220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899285
L35-6 SUS1005=1005
400(1005~1005まで)
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899294
L35-6 SUS1005=1005
410(1005~1005まで)
オープン
¥
6,575
¥
7,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899310
L35-6 SUS1005=1005
420(1005~1005まで)
オープン
¥
6,581
¥
7,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899319
L35-6 SUS1005=1005
430(1005~1005まで)
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899328
L35-6 SUS1005=1005
440(1005~1005まで)
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899337
L35-6 SUS1005=1005
450(1005~1005まで)
オープン
¥
6,599
¥
7,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899346
L35-6 SUS1005=1005
460(1005~1005まで)
オープン
¥
6,604
¥
7,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899355
L35-6 SUS1005=1005
470(1005~1005まで)
オープン
¥
6,610
¥
7,271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899364
L35-6 SUS1005=1005
480(1005~1005まで)
オープン
¥
6,616
¥
7,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899380
L35-6 SUS1005=1005
490(1005~1005まで)
オープン
¥
6,621
¥
7,283
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899389
L35-6 SUS1005=1005
500(1005~1005まで)
オープン
¥
6,628
¥
7,291
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899398
L35-6 SUS1005=1005
510(1005~1005まで)
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899407
L35-6 SUS1005=1005
520(1005~1005まで)
オープン
¥
6,639
¥
7,303
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899416
L35-6 SUS1005=1005
530(1005~1005まで)
オープン
¥
6,645
¥
7,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899425
L35-6 SUS1005=1005
540(1005~1005まで)
オープン
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899434
L35-6 SUS1005=1005
550(1005~1005まで)
オープン
¥
6,656
¥
7,322
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899450
L35-6 SUS1005=1005
560(1005~1005まで)
オープン
¥
6,663
¥
7,329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899459
L35-6 SUS1005=1005
570(1005~1005まで)
オープン
¥
6,668
¥
7,335
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899468
L35-6 SUS1005=1005
580(1005~1005まで)
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899477
L35-6 SUS1005=1005
590(1005~1005まで)
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899486
L35-6 SUS1005=1005
600(1005~1005まで)
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899495
L35-6 SUS1005=1005
610(1005~1005まで)
オープン
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899504
L35-6 SUS1005=1005
620(1005~1005まで)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899520
L35-6 SUS1005=1005
630(1005~1005まで)
オープン
¥
6,703
¥
7,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899529
L35-6 SUS1005=1005
640(1005~1005まで)
オープン
¥
6,709
¥
7,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899538
L35-6 SUS1005=1005
650(1005~1005まで)
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899547
L35-6 SUS1005=1005
660(1005~1005まで)
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899556
L35-6 SUS1005=1005
670(1005~1005まで)
オープン
¥
6,727
¥
7,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899565
L35-6 SUS1005=1005
680(1005~1005まで)
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11899574
L35-6 SUS1005=1005
690(1005~1005まで)
オープン
¥
6,738
¥
7,412
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ