レベックス L35 9 (両端金具SUS1005)

レベックス L35 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75概略質量(g/m)180構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11902198L35-9 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
7,285
8,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902207L35-9 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
7,293
8,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902216L35-9 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
7,301
8,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902225L35-9 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
7,309
8,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902234L35-9 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
7,317
8,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902250L35-9 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
7,324
8,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902259L35-9 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
7,332
8,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902268L35-9 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902277L35-9 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902286L35-9 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
7,356
8,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902295L35-9 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
7,364
8,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902304L35-9 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902320L35-9 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
7,378
8,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902329L35-9 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
7,386
8,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902338L35-9 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
7,394
8,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902347L35-9 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
7,402
8,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902356L35-9 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
7,410
8,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902365L35-9 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
7,418
8,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902374L35-9 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
7,424
8,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902390L35-9 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
7,432
8,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902399L35-9 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
7,440
8,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902408L35-9 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902417L35-9 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
7,456
8,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902426L35-9 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
7,464
8,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902435L35-9 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
7,471
8,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902444L35-9 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902460L35-9 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
7,487
8,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902469L35-9 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
7,495
8,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902478L35-9 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
7,503
8,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902487L35-9 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
7,511
8,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902496L35-9 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
7,517
8,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902505L35-9 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
7,525
8,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902514L35-9 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
7,533
8,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902530L35-9 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
7,541
8,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902539L35-9 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
7,549
8,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902548L35-9 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
7,557
8,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902557L35-9 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
7,565
8,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902566L35-9 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
7,572
8,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902575L35-9 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902584L35-9 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902600L35-9 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
7,596
8,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902609L35-9 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
7,604
8,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902618L35-9 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
7,612
8,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902627L35-9 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
7,618
8,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902636L35-9 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
7,626
8,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902645L35-9 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
7,634
8,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902654L35-9 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
7,642
8,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902670L35-9 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902679L35-9 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
7,658
8,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
11902688L35-9 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
7,664
8,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする