曜日別特売

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)43.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1750構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11905305NWP140-32 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
71,324
78,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905314NWP140-32 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
71,412
78,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905330NWP140-32 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
71,500
78,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905339NWP140-32 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
71,588
78,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905348NWP140-32 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
71,676
78,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905357NWP140-32 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
71,763
78,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905366NWP140-32 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
71,851
79,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905375NWP140-32 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
71,939
79,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905384NWP140-32 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
72,027
79,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905400NWP140-32 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
72,115
79,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905409NWP140-32 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
72,203
79,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905418NWP140-32 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
72,291
79,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905427NWP140-32 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
72,379
79,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905436NWP140-32 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
72,467
79,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905445NWP140-32 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
72,553
79,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905454NWP140-32 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
72,641
79,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905470NWP140-32 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
72,729
80,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905479NWP140-32 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
72,817
80,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905488NWP140-32 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
72,905
80,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905497NWP140-32 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
72,993
80,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905506NWP140-32 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
73,081
80,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905515NWP140-32 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
73,169
80,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905524NWP140-32 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
73,257
80,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905540NWP140-32 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
73,344
80,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905549NWP140-32 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
73,432
80,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905558NWP140-32 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
73,520
80,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905567NWP140-32 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
73,608
80,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905576NWP140-32 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
73,696
81,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905585NWP140-32 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
73,784
81,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905594NWP140-32 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
73,872
81,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905610NWP140-32 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
73,960
81,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905619NWP140-32 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
74,048
81,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905628NWP140-32 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
74,134
81,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905637NWP140-32 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
74,222
81,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905646NWP140-32 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
74,310
81,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905655NWP140-32 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
74,398
81,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905664NWP140-32 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
74,486
81,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905680NWP140-32 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
74,574
82,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905689NWP140-32 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
74,662
82,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905698NWP140-32 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
74,750
82,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905707NWP140-32 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
74,838
82,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905716NWP140-32 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
74,924
82,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905725NWP140-32 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
75,012
82,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905734NWP140-32 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
75,100
82,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905750NWP140-32 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
75,188
82,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905759NWP140-32 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
75,276
82,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905768NWP140-32 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
75,364
82,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905777NWP140-32 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
75,452
82,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905786NWP140-32 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
75,540
83,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11905795NWP140-32 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
75,628
83,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする