レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)50.5最小曲げ半径(mm)290寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2410RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11907317NWP140-38 SUS1005=100514290500(1005~1005まで)38.1
オープン
77,680
85,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907326NWP140-38 SUS1005=100514290510(1005~1005まで)38.1
オープン
77,788
85,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907335NWP140-38 SUS1005=100514290520(1005~1005まで)38.1
オープン
77,895
85,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907344NWP140-38 SUS1005=100514290530(1005~1005まで)38.1
オープン
78,002
85,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907360NWP140-38 SUS1005=100514290540(1005~1005まで)38.1
オープン
78,109
85,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907369NWP140-38 SUS1005=100514290550(1005~1005まで)38.1
オープン
78,216
86,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907378NWP140-38 SUS1005=100514290560(1005~1005まで)38.1
オープン
78,324
86,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907387NWP140-38 SUS1005=100514290570(1005~1005まで)38.1
オープン
78,431
86,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907396NWP140-38 SUS1005=100514290580(1005~1005まで)38.1
オープン
78,538
86,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907405NWP140-38 SUS1005=100514290590(1005~1005まで)38.1
オープン
78,645
86,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907414NWP140-38 SUS1005=100514290600(1005~1005まで)38.1
オープン
78,752
86,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907430NWP140-38 SUS1005=100514290610(1005~1005まで)38.1
オープン
78,860
86,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907439NWP140-38 SUS1005=100514290620(1005~1005まで)38.1
オープン
78,967
86,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907448NWP140-38 SUS1005=100514290630(1005~1005まで)38.1
オープン
79,074
86,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907457NWP140-38 SUS1005=100514290640(1005~1005まで)38.1
オープン
79,181
87,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907466NWP140-38 SUS1005=100514290650(1005~1005まで)38.1
オープン
79,288
87,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907475NWP140-38 SUS1005=100514290660(1005~1005まで)38.1
オープン
79,396
87,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907484NWP140-38 SUS1005=100514290670(1005~1005まで)38.1
オープン
79,503
87,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907500NWP140-38 SUS1005=100514290680(1005~1005まで)38.1
オープン
79,610
87,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907509NWP140-38 SUS1005=100514290690(1005~1005まで)38.1
オープン
79,717
87,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907518NWP140-38 SUS1005=100514290700(1005~1005まで)38.1
オープン
79,824
87,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907527NWP140-38 SUS1005=100514290710(1005~1005まで)38.1
オープン
79,932
87,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907536NWP140-38 SUS1005=100514290720(1005~1005まで)38.1
オープン
80,039
88,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907545NWP140-38 SUS1005=100514290730(1005~1005まで)38.1
オープン
80,146
88,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907554NWP140-38 SUS1005=100514290740(1005~1005まで)38.1
オープン
80,253
88,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907570NWP140-38 SUS1005=100514290750(1005~1005まで)38.1
オープン
80,360
88,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907579NWP140-38 SUS1005=100514290760(1005~1005まで)38.1
オープン
80,468
88,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907588NWP140-38 SUS1005=100514290770(1005~1005まで)38.1
オープン
80,575
88,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907597NWP140-38 SUS1005=100514290780(1005~1005まで)38.1
オープン
80,682
88,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907606NWP140-38 SUS1005=100514290790(1005~1005まで)38.1
オープン
80,789
88,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907615NWP140-38 SUS1005=100514290800(1005~1005まで)38.1
オープン
80,896
88,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907624NWP140-38 SUS1005=100514290810(1005~1005まで)38.1
オープン
81,004
89,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907640NWP140-38 SUS1005=100514290820(1005~1005まで)38.1
オープン
81,111
89,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907649NWP140-38 SUS1005=100514290830(1005~1005まで)38.1
オープン
81,218
89,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907658NWP140-38 SUS1005=100514290840(1005~1005まで)38.1
オープン
81,325
89,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907667NWP140-38 SUS1005=100514290850(1005~1005まで)38.1
オープン
81,432
89,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907676NWP140-38 SUS1005=100514290860(1005~1005まで)38.1
オープン
81,540
89,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907685NWP140-38 SUS1005=100514290870(1005~1005まで)38.1
オープン
81,647
89,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907694NWP140-38 SUS1005=100514290880(1005~1005まで)38.1
オープン
81,754
89,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907710NWP140-38 SUS1005=100514290890(1005~1005まで)38.1
オープン
81,861
90,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907719NWP140-38 SUS1005=100514290900(1005~1005まで)38.1
オープン
81,968
90,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907728NWP140-38 SUS1005=100514290910(1005~1005まで)38.1
オープン
82,076
90,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907737NWP140-38 SUS1005=100514290920(1005~1005まで)38.1
オープン
82,183
90,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907746NWP140-38 SUS1005=100514290930(1005~1005まで)38.1
オープン
82,290
90,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907755NWP140-38 SUS1005=100514290940(1005~1005まで)38.1
オープン
82,397
90,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907764NWP140-38 SUS1005=100514290950(1005~1005まで)38.1
オープン
82,504
90,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907780NWP140-38 SUS1005=100514290960(1005~1005まで)38.1
オープン
82,612
90,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907789NWP140-38 SUS1005=100514290970(1005~1005まで)38.1
オープン
82,719
90,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907798NWP140-38 SUS1005=100514290980(1005~1005まで)38.1
オープン
82,826
91,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11907807NWP140-38 SUS1005=100514290990(1005~1005まで)38.1
オープン
82,933
91,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする