曜日別特売

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11909329NWP140-50 SUS1005=100514370500(1005~1005まで)50.8
オープン
142,717
156,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909338NWP140-50 SUS1005=100514370510(1005~1005まで)50.8
オープン
142,884
157,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909347NWP140-50 SUS1005=100514370520(1005~1005まで)50.8
オープン
143,050
157,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909356NWP140-50 SUS1005=100514370530(1005~1005まで)50.8
オープン
143,216
157,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909365NWP140-50 SUS1005=100514370540(1005~1005まで)50.8
オープン
143,383
157,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909374NWP140-50 SUS1005=100514370550(1005~1005まで)50.8
オープン
143,549
157,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909390NWP140-50 SUS1005=100514370560(1005~1005まで)50.8
オープン
143,716
158,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909399NWP140-50 SUS1005=100514370570(1005~1005まで)50.8
オープン
143,882
158,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909408NWP140-50 SUS1005=100514370580(1005~1005まで)50.8
オープン
144,048
158,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909417NWP140-50 SUS1005=100514370590(1005~1005まで)50.8
オープン
144,215
158,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909426NWP140-50 SUS1005=100514370600(1005~1005まで)50.8
オープン
144,380
158,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909435NWP140-50 SUS1005=100514370610(1005~1005まで)50.8
オープン
144,546
159,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909444NWP140-50 SUS1005=100514370620(1005~1005まで)50.8
オープン
144,712
159,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909460NWP140-50 SUS1005=100514370630(1005~1005まで)50.8
オープン
144,879
159,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909469NWP140-50 SUS1005=100514370640(1005~1005まで)50.8
オープン
145,045
159,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909478NWP140-50 SUS1005=100514370650(1005~1005まで)50.8
オープン
145,212
159,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909487NWP140-50 SUS1005=100514370660(1005~1005まで)50.8
オープン
145,378
159,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909496NWP140-50 SUS1005=100514370670(1005~1005まで)50.8
オープン
145,544
160,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909505NWP140-50 SUS1005=100514370680(1005~1005まで)50.8
オープン
145,711
160,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909514NWP140-50 SUS1005=100514370690(1005~1005まで)50.8
オープン
145,877
160,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909530NWP140-50 SUS1005=100514370700(1005~1005まで)50.8
オープン
146,044
160,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909539NWP140-50 SUS1005=100514370710(1005~1005まで)50.8
オープン
146,210
160,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909548NWP140-50 SUS1005=100514370720(1005~1005まで)50.8
オープン
146,376
161,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909557NWP140-50 SUS1005=100514370730(1005~1005まで)50.8
オープン
146,543
161,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909566NWP140-50 SUS1005=100514370740(1005~1005まで)50.8
オープン
146,709
161,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909575NWP140-50 SUS1005=100514370750(1005~1005まで)50.8
オープン
146,876
161,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909584NWP140-50 SUS1005=100514370760(1005~1005まで)50.8
オープン
147,042
161,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909600NWP140-50 SUS1005=100514370770(1005~1005まで)50.8
オープン
147,208
161,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909609NWP140-50 SUS1005=100514370780(1005~1005まで)50.8
オープン
147,375
162,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909618NWP140-50 SUS1005=100514370790(1005~1005まで)50.8
オープン
147,541
162,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909627NWP140-50 SUS1005=100514370800(1005~1005まで)50.8
オープン
147,706
162,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909636NWP140-50 SUS1005=100514370810(1005~1005まで)50.8
オープン
147,872
162,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909645NWP140-50 SUS1005=100514370820(1005~1005まで)50.8
オープン
148,039
162,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909654NWP140-50 SUS1005=100514370830(1005~1005まで)50.8
オープン
148,205
163,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909670NWP140-50 SUS1005=100514370840(1005~1005まで)50.8
オープン
148,372
163,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909679NWP140-50 SUS1005=100514370850(1005~1005まで)50.8
オープン
148,538
163,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909688NWP140-50 SUS1005=100514370860(1005~1005まで)50.8
オープン
148,704
163,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909697NWP140-50 SUS1005=100514370870(1005~1005まで)50.8
オープン
148,871
163,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909706NWP140-50 SUS1005=100514370880(1005~1005まで)50.8
オープン
149,037
163,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909715NWP140-50 SUS1005=100514370890(1005~1005まで)50.8
オープン
149,204
164,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909724NWP140-50 SUS1005=100514370900(1005~1005まで)50.8
オープン
149,370
164,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909740NWP140-50 SUS1005=100514370910(1005~1005まで)50.8
オープン
149,536
164,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909749NWP140-50 SUS1005=100514370920(1005~1005まで)50.8
オープン
149,703
164,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909758NWP140-50 SUS1005=100514370930(1005~1005まで)50.8
オープン
149,869
164,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909767NWP140-50 SUS1005=100514370940(1005~1005まで)50.8
オープン
150,036
165,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909776NWP140-50 SUS1005=100514370950(1005~1005まで)50.8
オープン
150,202
165,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909785NWP140-50 SUS1005=100514370960(1005~1005まで)50.8
オープン
150,368
165,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909794NWP140-50 SUS1005=100514370970(1005~1005まで)50.8
オープン
150,535
165,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909810NWP140-50 SUS1005=100514370980(1005~1005まで)50.8
オープン
150,701
165,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11909819NWP140-50 SUS1005=100514370990(1005~1005まで)50.8
オープン
150,868
165,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする